驚異の長寿命!!(ブロック1000カット)
仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ
刃厚(mm)2
適合材ブロック、モルタル、赤レンガ
チップ幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2
材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム
寸法(mm)760 × 210 × 545
質量(kg)19
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)120
定格消費電力(W)220
通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠
振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14
振動数最小約300回/分、最大約600回/分
振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm
プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード
タイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分
傾斜角度(°)前後:最大10度
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
1台
¥65,000
税込¥71,500
6日以内出荷
仕様屋外用
材質本体:鉄
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
チューブ内径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)30
1個
¥4,598
税込¥5,058
19日以内出荷
仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:15
極数2
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)10
コネクタ形状レセプタクル
定格電圧 DC VDC 840.0
仕上外装表面:クローム
機能シールド:無
外装金属
定格電圧 AC VAC 600.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1800 Max.
結線方法半田付け
挿抜回数2000
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
71日以内出荷
コネクタ形状レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥31,200
税込¥34,320
46日以内出荷
Yageo10NF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたNPOシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲームPCで使用されますテープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:10nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
アズワン品番65-6998-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
関連キーワード