カテゴリ
- 農業機械(321)
- バイク部品(292)
- 機構部品(272)
- 制御機器(260)
- 切削工具(251)
- ねじ・ボルト・釘(231)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
- 物流用品(199)
- メカニカル部品(190)
- パソコン/周辺機器(162)
- 作業工具(105)
- 油圧機器・油圧ホース(83)
- FA担当者のオススメ新商品(80)
- 自転車部品(60)
- 自動車補修部品(51)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 建築金物(30)
- 研磨材(25)
- 電気材料(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 事務用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 家電(14)
- 安全標識(12)
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 作業服(10)
- 店舗什器・備品(9)
- カー用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電動工具(7)
- オフィス家具(6)
- 住設機器(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- バッテリー・電装(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- 大阪魂(221)
- コガネイ(149)
- KITO(キトー)(144)
- Qlight(120)
- SUS(エスユーエス)(94)
- メディアカバーマーケット(85)
- オザック精工(77)
- 清水製作所[継手](72)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(44)
- Gクラフト(43)
- CKD(41)
- DAYTONA(デイトナ)(38)
- S&K(三興製作所)(37)
- イマオコーポレーション(32)
- brembo(31)
- 廣杉計器(30)
- TRUSCO(28)
- ブランドをもっと見る

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
スタッド式端子台 ST-12
東洋技研¥739~税込¥813~1個3日以内出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM12適合電線(mm2)60/100/200絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)29.4~39.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)160/240/400
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に白文字)
キングジム(17件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。タイプ透明ラベルエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明材質(ケース)ABS材質(テープ)PETRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO6-HJA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO6-HJA。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。 トライアンフ純正サイドケースとの同時装着可。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 23
スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.22。重量[キログラム]:2.57。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200。エンジン型式:原動機の型式:S。STD 最大出力:125.8kW/10660rpm。最大出力:126.3kW/10650rpm。STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm。最大トルク:122.5Nm/8800rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109064仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥9,980~税込¥10,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル 透明/黒文字
キングジム(5件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途ファイルの背見出しに。エコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
ケーブルスパイラルチューブ ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ
エレコム(7件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
リサイクルコンテナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に金文字)
キングジム(4件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷エコマーク認定認定テープ文字色金テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ロジック用チェック端子(STシリーズ)
MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(25個)ほか当日出荷から11日以内出荷ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
5S管理マット
(17件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
サツマロック玉掛ワイヤー
スリーエッチ(20件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
テプラPROテープ 透明ラベル(透明に青文字)
キングジム¥899税込¥9891巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。エコマーク認定認定テープ文字色青テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
...














![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)