カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 制御機器(347)
  • メカニカル部品(172)
  • 切削工具(152)
  • 機構部品(138)
  • 電気材料(117)
  • バイク純正部品(106)
  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 農業機械(65)
  • 作業工具(49)
  • 建築金物(47)
  • 自動車純正部品(47)
  • 医療(38)
  • 研磨材(38)
  • 物流用品(35)
  • 作業服(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 測定用品(33)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 自動車補修部品(30)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 安全標識(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 事務用品(24)
  • バイク部品(22)
  • オフィス家具(22)
  • 縫製用品(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 手袋(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(15)
  • 電動工具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 家電(13)
  • 介護用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 保管用品(9)
  • カー用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 防災用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 理美容(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 名入れカレンダー(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「s-102」の検索結果

関連キーワード
2,457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-102P用取付補助板 RYOBI(リョービ)

    S-102P用取付補助板

    RYOBI(リョービ)
    1,668税込1,835
    1個
    当日出荷
    S-102P用取付補助板です。
  • スプロケット S-102 ISA

    スプロケット S-102

    ISA
    9,898税込10,888
    1枚
    5日以内出荷から32日以内出荷
    タイプリア主な適合車種【SUZUKI】DR-Z400S 国内仕様(2004~)、DR-Z400SM(2005~)
  • マークⅡ S-102P2シリーズ RYOBI(リョービ)

    マークⅡ S-102P2シリーズ

    RYOBI(リョービ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製の玄関等のドアにおすすめ。
  • B88069X1380S102 EPCOS

    B88069X1380S102

    EPCOS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • B88069X0660S102 EPCOS

    B88069X0660S102

    EPCOS
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
  • B88069X2380S102 EPCOS

    B88069X2380S102

    EPCOS
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • B88069X0880S102 EPCOS

    B88069X0880S102

    EPCOS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM ICOM(アイコム)

    アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
  • モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板

    マルツエレック
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板

    マルツエレック
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    719税込791
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • キクロンプロ外食産業用スポンジ5P キクロン

    キクロンプロ外食産業用スポンジ5P

    キクロン(35件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。
    用途食器洗浄、水回りの洗浄に。材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン質量(g)50種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ)

    OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

    SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)
    459税込505
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション 吉田製作所

    金属身長計YS101-S・YS102-S用オプション

    吉田製作所
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック素材の中でも硬質なポリカーボネイトを使用しております。
    材質ポリカーボネイト
  • スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ

    スリング ソフトタイプ エンドレス

    モノタロウ(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
    用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
  • 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 涼風シェード

    YAMAZEN(山善)(42件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
  • マグネットシート ダブルサイズ ナカバヤシ

    マグネットシート ダブルサイズ

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
  • ロール(ゴム S165×102 ヤンマー

    ロール(ゴム S165×102

    ヤンマー
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ロール(ゴム S165×102
  • プロパス・ウインドウ uni(三菱鉛筆)

    プロパス・ウインドウ

    uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
    質量(g)8.4タイプツイン材質(軸)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
  • ロール(ゴム S200×102 ヤンマー

    ロール(ゴム S200×102

    ヤンマー
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ロール(ゴム S200×102
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • 低圧用ゴム手袋 ヨツギ

    低圧用ゴム手袋

    ヨツギ(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1双
    翌々日出荷
    600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
    用途低圧用仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)600以下機能絶縁手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)3000
  • エンドレススタンプ数字 コクヨ

    エンドレススタンプ数字

    コクヨ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
    材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 3683S-1-102L BOURNS

    3683S-1-102L

    BOURNS
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3590S-1-102L BOURNS

    3590S-1-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旗丁番 SYS(シブタニ)

    旗丁番

    SYS(シブタニ)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類旗丁番
  • 3590S-2-102L BOURNS

    3590S-2-102L

    BOURNS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 3540S-1-102L BOURNS

    3540S-1-102L

    BOURNS
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • 二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
    仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
  • ストッパー S8APP102 新日軽(LIXIL)

    ストッパー S8APP102

    新日軽(LIXIL)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ブラック系適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304タイプオスメス表面処理なし
  • 低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ

    低圧ゴム手袋ネオフィット

    ヨツギ(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
...
gls-1特集