カテゴリ
- 制御機器(224)
- 切削工具(143)
- 機構部品(112)
- 農業機械(65)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 作業工具(40)
- 自動車補修部品(30)
- 建築金物(28)
- 研磨材(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 事務用品(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- バイク部品(22)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(22)
- 縫製用品(21)
- 安全標識(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 卓上消耗品(17)
- 作業服(17)
- 物流用品(16)
- 店舗什器・備品(14)
- 電気材料(14)
- オフィス家具(13)
- 電動工具(13)
- 厨房用品(12)
- 手袋(12)
- 家電(11)
- カー用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 溶接用品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 医療(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 安全保護具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 梱包用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 学童・教育用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 防災用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- SAMTEC(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- コンサス(36)
- 三菱マテリアル(33)
- 日本ケミコン(23)
- SMC(18)
- CKD(18)
- TRUSCO(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- アソー(14)
- ノーブランド(14)
- OSG(オーエスジー)(12)
- コクヨ(12)
- エスコ(11)
- 岡崎精工(11)
- omron(オムロン)(11)
- 東洋技研(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- ブランドをもっと見る
「s-102」の検索結果

スプロケット S-102
ISA¥9,898税込¥10,8881枚5日以内出荷から32日以内出荷タイプリア主な適合車種【SUZUKI】DR-Z400S 国内仕様(2004~)、DR-Z400SM(2005~)
アイコム FA-S102U アンテナ(IC-SAT100用) ICOM
ICOM(アイコム)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷長さ(mm)125.5周波数範囲1616.0 - 1626.5MHz/1575MHzコネクタSMA防水性IP67
モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板
マルツエレック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
キクロンプロ外食産業用スポンジ5P
キクロン(35件のレビュー)¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷研磨材入りでガンコな汚れを落とします。 泡立ちの良い中間スポンジとハリの強い表面スポンジの二層構造で水キレと乾燥性に優れています。 ゴミの少ない簡易包装(5個パック)です。用途食器洗浄、水回りの洗浄に。材質不織布/ナイロン(研磨材入り)、スポンジ/ポリウレタン質量(g)50種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×36使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
OPP袋 ピュアパック S(テープなし)
SWAN(シモジマ)(80件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ソケット
アソー(46件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から53日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
日よけシェード 涼風シェード
YAMAZEN(山善)(43件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷から5日以内出荷風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
マグネットシート ダブルサイズ
ナカバヤシ(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷スチール面にぴたっと貼れるレギュラータイプ 油性マーカーで書き込み出来ます。 ハサミで切れます。 本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用しています。厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300材質(表面/裏面)オレフィン系カラーフィルム/非塩素系ゴムマグネット
プロパス・ウインドウ
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。質量(g)8.4タイプツイン材質(軸)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯/太字角芯
油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)
ブラスト興業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から6日以内出荷従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
エンドレススタンプ数字
コクヨ(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム文字種別数字商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥679~税込¥747~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
サインステッカー
ゼネラルステッカー(18件のレビュー)¥64~税込¥70~1組(1枚)ほか当日出荷から9日以内出荷家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)
ミドリ安全(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
プロパス・ウインドウ 多色セット
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(3色)ほか当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。タイプツイン材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0インク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
プロパス・ウインドウ ソフトカラー 5セット
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥479税込¥5271セット(5色)当日出荷ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。質量(g)49.7タイプツイン材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)0.6~4.0寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×61×17インク色5色セット(ソフトカラー)ヤマブキ・ライム・アクア・ラベンダー・サクラインク水性色数5色商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1台ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
...