カテゴリ

  • 農業機械(924)
  • 制御機器(676)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(504)
  • 切削工具(322)
  • 自動車純正部品(319)
  • メカニカル部品(266)
  • バイク部品(230)
  • 電気材料(152)
  • バイク純正部品(119)
  • 測定用品(111)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 空圧工具(91)
  • 機構部品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • 物流用品(83)
  • トラック純正部品(83)
  • 建築金物(72)
  • 空調・電設資材(68)
  • 自動車補修部品(67)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 作業工具(50)
  • 作業服(44)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 医療(33)
  • オフィス家具(32)
  • 自転車部品(32)
  • 家電(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 事務用品(28)
  • 住設機器(27)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 研磨材(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 安全標識(20)
  • 照明(17)
  • 安全保護具(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • カー用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • テープ(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 介護用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 食品・飲料(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 手袋(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「s-110」の検索結果

関連キーワード
5,246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LED
マツバサン(S-110 ヤンマーマツバサン(S-110ヤンマー
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
マツバサン(S-110
マットリヤーフロアー (S110) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S110)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
ツインデコ S-110HSB 白(50枚入) 伊藤景パック産業ツインデコ S-110HSB 白(50枚入)伊藤景パック産業
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
個食用のケーキにぴったりな白無地の手提ケーキ箱です。
内寸(mm)223×131×H105
ハードコア モンスターショット(S)110mm デュエルハードコア モンスターショット(S)110mmデュエル
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズリング:#5質量(g)50タイプシンキングレンジALL RANGEフック#2距離飛距離:100m Over
音声アラーム e2s 110dB ,24V dc e2s音声アラーム e2s 110dB ,24V dce2s
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:110dB 、 オプション:あなた自身を記録 、 電源電圧:24 V dc 、 最小デシベル:101dB 、 最大デシベル:110dB 、 本体色:赤 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+55℃ 、 Appello Xユーザー録音可能警報サウンダ. Appello Xは、最長2分間のコンテンツを保存できる次世代のユーザー録音可能警報サウンダです。 この電子サウンダは、アナログ-デジタル変換を介さずに、ユーザー定義の音声メッセージや音楽、音を直接、不揮発性メモリに録音、保存し、再生します。 低電流消費、CD品質の再生音、丈夫な難燃性ハウジングを備えたAppello Xユーザー録音可能警報サウンダは、火災、セキュリティ、プロセス制御など、あらゆる汎用信号用途に最適です。 MV121とA105NAXの2タイプを用意しています。. 不揮発性メモリに内容を直接保存 CD品質の再生音 メッセージの長さ: 30秒 x 4回分 メッセージ録音は、内蔵マイクかラインオーディオ入力で簡単 メッセージの長さに合わせて自動編集 DCタイプはダイオードを保護する逆極性を装備 装置は、外部ラグや内蔵のBESA互換固定位置で取り付けることができます。 ユーザーが用意した内容と警報音とにボリュームコントロールを装備 使用する音の構成や周波数をカスタム設定可能 録音内容をユーザーが提供し、工場でプログラミングすることも可能 汎用信号用途でUL認定取得. MV121モデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66 / 67等級 大きな終端部分 ステンレススチール製固定具 ラチェット調整可能なステンレススチール製U字ブラケットで360 °の位置合わせが可能. A105NAXモデル. 侵入保護: タイプ4 / 4X / 3R / 13、IP 66等級RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S110 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S110NOK
209税込230
1個
4日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0555-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)109.5内径許容差(mm)±0.4
100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit オシロスコープ Micsig100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit オシロスコープMicsig
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
12bit分解能41/2桁デジタル・マルチメータ搭載8インチタッチスクリーンバッテリー駆動可
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch
(S110B)PIPE SUB-S/A OI トヨタ(S110B)PIPE SUB-S/A OIトヨタ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S110 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S110NOK
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0555-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)109.5内径許容差(mm)±0.8
(S110B)オイル ノズルSUB-ASSY NO.1 トヨタ(S110B)オイル ノズルSUB-ASSY NO.1トヨタ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
電子ピアノ  ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤] カシオ計算機電子ピアノ ホワイト CDP-S110WE [88鍵盤]カシオ計算機
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)ホワイトタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88
電子ピアノ  ブラック CDP-S110BK [88鍵盤] カシオ計算機電子ピアノ ブラック CDP-S110BK [88鍵盤]カシオ計算機
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
奥行232mmのスリムボディ、自然な音色変化により演奏性が向上。 奥行わずか232mmのスリムボディ パーツの小型化、内部構造の省スペース化などカシオならではの高密度実装技術と併せ、ボディサイズのスリム化を実現。置く場所を選ばず、自由なスタイルで弾ける軽量コンパクトピアノです。 グランドピアノのような自然な音色変化を実現 グランドピアノやエレクトリックピアノなど10音色を内蔵。ピアノ音色では弾き方の強弱や時間の経過による音の変化がより自然になり、演奏表現の幅を広げます。 スケーリングハンマーアクション鍵盤II グランドピアノのようなハンマーの自重によるアクション機構を小型のボディに搭載。スリムなサイズと弾き応えのある鍵盤タッチの両立を実現しています。 使用シーンが広がる2電源方式 AC100V電源に加え、乾電池でも使用可能(単3形アルカリ乾電池×6本)。 デジタルピアノ演奏をもっと身近に、もっと楽しく!「Chordana Play for Piano」(無料アプリ) ピアノリモートコントローラー ピアノ本体の音色切り替えなどの各種設定がスマートフォン/タブレットのアプリ画面上で行えます。 PDF楽譜ビューワー PDFファイル化された楽譜を表示することができます。USBケーブルで接続することにより、付属のペダルを使ってのページめくりが可能です。 オーディオプレイヤー スマートフォン/タブレット内のオーディオデータのテンポ変更やキーシフト、任意の区間のリピート、メロディーキャンセルなどの操作が行えます。 ※メロディーキャンセルは、オーディオデータによっては全てキャンセルできない場合があります。 ※ピアノ本体とスマートフォン/タブレットを接続してのスマートフォン/タブレットによる本体機能コントロールには、別売のUSBケーブルなどが必要になります。 入出力端子類 USB Type B端子 ダンパーペダル端子 ヘッドホン/アウトプット端子 AUDIO IN端子 電源端子
仕様タッチレスポンス:3種類、オフ、最大同時発音数:64、デモ曲:2曲、ペダル:ペダル1本(SP-3)付属、端子×1(ダンパー)付属品ACアダプター(AD-A12150LW)、ペダル(SP-3)、譜面立て質量(kg)10.5(本体のみ電池含まず)、別売スタンドCS-46P使用時:17.8電池含まず)ブラックタイプ【鍵盤】スケーリングハンマーアクション鍵盤Ⅱ出力(W)アンプ:8+8消費電力(W)8電源2電源方式 家庭用AC100V電源または、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)使用(連続動作時間約13時間)※条件による寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×232×99(本体のみ)、別売スタンドCS-46P使用時:1322×373×736(譜面立て、突起部は含まず。)音色10スピーカーサイズ(mm)120×60(楕円形)×2入出力端子USB:USB Type B、AUDIO IN:ステレオミニジャック、ペダル:ダンパーペダル、ヘッドホン:ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用鍵盤数88
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃温度範囲(℃)0~200仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
クロマセレクト S110 ヴァリオジェットハンドシャワー Hansgrohe(ハンスグローエ)クロマセレクト S110 ヴァリオジェットハンドシャワーHansgrohe(ハンスグローエ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ホワイト/クロム仕様セレクト機能シャワー種類レイン、ストロングレイン、ターボレイン
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(176件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
(S110B)パイプサブアッセンブリ,オイルジェット(シリンダ ブロック) 日野自動車(S110B)パイプサブアッセンブリ,オイルジェット(シリンダ ブロック)日野自動車
1,962税込2,158
1個
7日以内出荷
パイロットランプ T10BA9S110V5W 旭光電機工業パイロットランプ T10BA9S110V5W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(279件のレビュー)
599税込659特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
PPカラーバット 千羽鶴印(エンテック)PPカラーバット千羽鶴印(エンテック)(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
eKitEngine S110シリーズ ギガビットスイッチ 24ポート 2SFPポート HUAWEIeKitEngine S110シリーズ ギガビットスイッチ 24ポート 2SFPポートHUAWEI
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
3枚刃採用により性能がアップ。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(83件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
突き刺し型極細センサ SK-S110K 佐藤計量器製作所突き刺し型極細センサ SK-S110K佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
極細投込みセンサ。
適合SK-1260用オプションセンサ材質(パイプ)SUS304測定範囲0℃~200℃寸法Φ2.0×(L)85mmコード長さ(m)3センサ精度クラス2
S125S-110 シリーズ QlightS125S-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100S-110 シリーズ QlightS100S-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(36件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110 SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110SLIK(スリック)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:210質量(g)1020段数4全高(mm)1085、EV下げ:875最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)360地上高さ(mm)最低:160
eKitEngine S110シリーズ ギガビットPoEスイッチ 8PoE+ポート 1ポート 1SFPポート HUAWEIeKitEngine S110シリーズ ギガビットPoEスイッチ 8PoE+ポート 1ポート 1SFPポートHUAWEI
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(54件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ゴムベルト カゴ台車用 モノタロウゴムベルト カゴ台車用モノタロウ(10件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ
CR-S110VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c 1箱 10個入 ABBCR-S110VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c 1箱 10個入ABB
65,980税込72,578
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9477アズワン品番65-8066-89
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
突ぱり強力ステンレスポール 平安伸銅工業突ぱり強力ステンレスポール平安伸銅工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304SHK(35件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
エンドレススタンプ数字 コクヨエンドレススタンプ数字コクヨ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。 適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。 多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
文字種別数字商品タイプセット品材質収納ケース:R-PS、本体:PS、特殊合成ゴム印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...