カテゴリ

  • 自動車純正部品(190)
  • 制御機器(123)
  • 切削工具(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • バイク純正部品(66)
  • 安全標識(57)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 農業機械(55)
  • メカニカル部品(41)
  • トラック純正部品(41)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • 作業工具(34)
  • 測定用品(25)
  • 厨房用品(23)
  • 電気材料(21)
  • 事務用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 建築金物(19)
  • 梱包用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 保管用品(17)
  • 作業服(17)
  • 機構部品(16)
  • 医療(14)
  • オフィス家具(12)
  • 自転車部品(12)
  • 物流用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 介護用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 縫製用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • カー用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-111」の検索結果

1,376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マットリヤーフロアー (S111) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S111)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン 北川式/光明理化

    ガス検知管 160S 1,1,1-トリクロロエタン

    北川式/光明理化
    19,980税込21,978
    1式
    7日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:1,1,1-トリクロロエタン●測定範囲:15~400ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名160S 1,1,1-トリクロロエタン測定回数5回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-52保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • RXZE2S111M シュナイダーエレクトリック

    RXZE2S111M

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板 TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。 最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準) ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 過熱検出フラグ出力(ERR)端子 低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照) 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111M

    シュナイダーエレクトリック
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXMRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Relais シリーズ RSZ
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子(13件のレビュー)
    2,688税込2,957
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)26×76平面度(mm)-アッベ数-
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(38件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • ステンレス エクボアングル 山口安製作所

    ステンレス エクボアングル

    山口安製作所(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    板厚を薄くした分、リブを2ヶ所にし強度を上げた隅金です!
    材質ステンレス
  • 油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ

    油性シリコンタフ

    ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(0.08L)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。
    用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回
  • カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ) ブラスト興業

    カラーコーン用ピクトサイン(無反射タイプ 片面タイプ)

    ブラスト興業(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。 ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
    材質ガルバニウム製質量(kg)約1.55取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
  • サインステッカー ゼネラルステッカー

    サインステッカー

    ゼネラルステッカー(18件のレビュー)
    239税込263
    1組(1枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
    材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107取付方式ステッカー
  • 節水流量計 AS-111 クローネ

    節水流量計 AS-111

    クローネ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)材質耐塩素に優れたPVC材質(本体)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)測定対象液体RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
  • フレアージョイント アソー

    フレアージョイント

    アソー(28件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ

    押しボタンスイッチΦ25

    モノタロウ(28件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
  • リファインシリーズ 露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)

    IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1箱(8巻)
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 節水流量計 AS-111 継手セット クローネ

    節水流量計 AS-111 継手セット

    クローネ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
    用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    499税込549
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所

    SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    SK-1260用オプションセンサです。
    用途真空調理用。
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
...