アインツ
吸着パッド・スポンジ付
吸着面に凸凹の有るワークに有効です。
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
19
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02928279
VAPS-30C-SP
705-3620
(外径)30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02928446
VAPS-15C-SP
705-3611
(外径)15
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください