カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(308)
  • 制御機器(198)
  • 農業機械(158)
  • バイク部品(68)
  • 自動車補修部品(29)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 完成車(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-16v」の検索結果

関連キーワード
893件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆アーク溶接棒S-16V 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16V

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接JIS規格Z3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(10件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • SS-16V-S-16T-R-TR 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-S-16T-R-TR

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト
  • SS-16V-S-16T-P-R-TR 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-S-16T-P-R-TR

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)TRホワイト
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    YLSシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。 インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
    タイプ圧着中継インナーロック付使用温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)MAX300 AC・DC定格電流(A)MAX10 AC・DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合パネル厚さ(mm)0.7~2適合電線範囲 AWG(#)26~16耐電圧(V)AC1500・1分間
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    53税込58
    1個
    当日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
  • 軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込) ベン

    電磁弁 PS-16型(水用)(水用、ねじ込)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
    材質(本体)SCS電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)0.05~2.0保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)絶縁種別H種流体温度(℃)5~100取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付適合流体周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS/PTFEディスク入許容漏洩量2mL/min以下流体粘度(cSt)20以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
  • J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J310Dリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    5,398税込5,938
    1パック(100個)
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロング角型端面フランジ NFES-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • ジェットネット(50m巻) TKG

    ジェットネット(50m巻)

    TKG
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    減菌処理されているため、芽胞菌等の細菌、カビの心配はありません。
    長さ(m)50
  • ロングセンターフランジ角型 NFCS-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロングセンターフランジ角型 NFCS-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
  • ロングインローフランジ角型 NFIS-VLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ロングインローフランジ角型 NFIS-VLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • カプリコン MLRシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MLRシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類リジッドタイプ
  • 角型端面フランジ(ミディアムサイズ) NFES-VMタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    角型端面フランジ(ミディアムサイズ) NFES-VMタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    形状角フランジ形
  • SS-16V-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
  • SS-16V-P-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-P-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式調整システム付き
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
  • 直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 VAシリーズ

    ParkerTAIYO
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。 溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-16シリーズ ナビス(アズワン)

    ロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-16シリーズ

    ナビス(アズワン)
    64,980税込71,478
    1台
    14日以内出荷
    消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
    材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×470座高(mm)400
  • スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S16シリーズ ナビス(アズワン)

    スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S16シリーズ

    ナビス(アズワン)
    62,980税込69,278
    1台
    14日以内出荷
    奥行きの狭いスペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
    材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×360座高(mm)400
  • Nexperia 単方向 TVSダイオード nexperia

    Nexperia 単方向 TVSダイオード

    nexperia
    2,398税込2,638
    1袋(40個)ほか
    7日以内出荷
  • (S16LB)BELT、V 日野自動車

    (S16LB)BELT、V

    日野自動車
    4,670税込5,137
    1個
    10日以内出荷
  • Thyristor,16TTS08S 16A 800V VISHAY

    Thyristor,16TTS08S 16A 800V

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • (S16LA)BELT、V 日野自動車

    (S16LA)BELT、V

    日野自動車
    5,288税込5,817
    1個
    10日以内出荷
  • (S16LA)ファン & オルタネータ Vベルト トヨタ

    (S16LA)ファン & オルタネータ Vベルト

    トヨタ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1143件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 16極 ピッチ:2mm 2列 PADP-16V-1-S

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様PADPレセプタクルハウジング. PADPシリーズレセプタクルハウジングでは、コンタクト(品番 ; 820-1740 820-1740 )又は圧着済みコンタクト付きケーブルアセンブリ(代表品番 ; 820-1743 820-1743 )を使用します。 PADPシリーズレセプタクルハウジングの材質はUL 94V-0等級です。 PADSSヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 820-1706 820-1706 を参照してください。長さ(mm)18幅(mm)10ピッチ(mm)2極数16シリーズPADP材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品SPHシリーズ圧着コンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • (S16LB)ベルト,Vクーリングフアン,NO.2(フアン ドライブ システム) 日野自動車

    (S16LB)ベルト,Vクーリングフアン,NO.2(フアン ドライブ システム)

    日野自動車
    14,625税込16,088
    1個
    10日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • COVER,L S*NHA16P*  64432K35V00ZR ホンダ

    COVER,L S*NHA16P* 64432K35V00ZR

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PAPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(7件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • COVER,R S*NHA16P*  64431K35V00ZR ホンダ

    COVER,R S*NHA16P* 64431K35V00ZR

    ホンダ
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...