カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(1)

「s-2030a」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>小ねじ(M4×35mm)×3本、平座金×3個、ばね座金×3個、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性120Hz~12kHzスピーカー使用:16cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)97(1W)
  • ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    10,980税込12,078
    1セット(50個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。
    材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300
  • 16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無) Panasonic(パナソニック)

    16cm壁掛スピーカー(3W/ATT無)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1箱
    5日以内出荷
    質量(kg)約2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135スピーカー16cmコーンスピーカー定格入力(W)3適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
  • エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20-30~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AF)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 13 Series(13-MXS20) SMC

    13 Series(13-MXS20)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS20~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS20~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30AT SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30AT

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
  • MXS - クロスローラガイド付 SMC

    MXS - クロスローラガイド付

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20-30~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル MXS20-3 SMC

    エアスライドテーブル MXS20-3

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30A) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30A)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13 SMC

    エアスライドテーブル/クリーン/低発塵 13-MXSシリーズ 13

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30 SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AT) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AT)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30A SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30A

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30AS SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30AS

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASR) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASR)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASF)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 13-MXS2 SMC

    13-MXS2

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASBT) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASBT)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AS) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30AS)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASR SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASR

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20) SMC

    MTS - プレシジョンシリンダ(MTS20)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 22 Series(22) SMC

    22 Series(22)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
    材質SUS304長さ(mm)994
  • 20 Series(20-MXS20) SMC

    20 Series(20-MXS20)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ATF) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ATF)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ATF SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ATF

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASP SMC

    エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-30ASP

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASFR) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASFR)

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準チューブ内径(Φmm)20リード線(m)5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    58,980税込64,878
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030アズワン品番65-7635-68
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2030mm●内径長さ:2000mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3076材質ゴムアズワン品番65-7996-98
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-L030 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-L030

    伊東電機
    16,245税込17,870
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-C030 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-200-3-200-C030

    伊東電機
    16,245税込17,870
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)200周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5