フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ

フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して垂直です。
・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。
・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
・商品記号により、レバーとフランジ面の位置関係が選択できます。
PLVS-A-A4:レバーとフランジ面が垂直
PLVS-B-A4:レバーとフランジ面が平行
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。

内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05782057PLVS-16-30-A-A4206221032554
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782082PLVS-10-20-B-A414167681635
¥9,140
¥8,698
¥9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782301PLVS-14-20-A-A414175681635
¥8,800
¥8,398
¥9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782362PLVS-8-20-B-A414164681635
¥9,360
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782608PLVS-16-30-B-A4206221032554
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782642PLVS-8-20-A-A414164681635
¥9,300
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783037PLVS-20-30-B-A4207601032554
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783089PLVS-14-20-B-A414175681635
¥8,840
¥8,398
¥9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783238PLVS-12-20-B-A414171681635
¥9,370
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783272PLVS-10-20-A-A414167681635
¥9,050
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783360PLVS-12-20-A-A414171681635
¥9,280
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
05783412PLVS-20-30-A-A4207601032554
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする