フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ
・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。
・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。
・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。
・リングを引いた後、横方向に回転させることで、キャッチリセスによりピンを本体側へ引き込んだ状態でロックできます。
・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
カテゴリ