SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-30ASBT)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41469618
MXS20-30ASBT-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
56,380
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469627
MXS20-30ASBT-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
M9NW
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469636
MXS20-30ASBT-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
57,810
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41469645
MXS20-30ASBT-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥
58,250
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください