カテゴリ

  • バイク純正部品(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • メカニカル部品(85)
  • 制御機器(84)
  • 自動車純正部品(46)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 切削工具(34)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • トラック純正部品(21)
  • 作業工具(20)
  • 機構部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 建築金物(13)
  • 縫製用品(13)
  • エンジン工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 安全標識(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 医療(10)
  • オフィス家具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 電気材料(7)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)

「s-221」の検索結果

938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221 テクノフレックス

    給水コア付ユニオン継手型フレキシブルホース S221

    テクノフレックス
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)40適合流体給水RoHS指令(10物質対応)対応
  • I Series(IDF-S0221) SMC

    I Series(IDF-S0221)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
  • かびとりいっぱつ 鈴木油脂工業(SYK)

    かびとりいっぱつ

    鈴木油脂工業(SYK)(120件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    欠品中
    ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
    使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤液性アルカリ性(pH13)使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 固形アラビックシリーズお徳用パック ヤマト(事務用品)

    固形アラビックシリーズお徳用パック

    ヤマト(事務用品)(68件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(22g×10本)
    当日出荷
    ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。 固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。 オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
    用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材摘要口紅タイプエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 091
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    436税込480
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    材質スズメッキ、リン青銅種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • メイクアップシート アサヒペン

    メイクアップシート

    アサヒペン(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
    用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴグリップ MTB・スポーツ車用 モノタロウ

    エルゴグリップ MTB・スポーツ車用

    モノタロウ(324件のレビュー)
    779税込857
    1ペア
    当日出荷
    耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
    用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に材質クレイトンラバー(TPR)幅(mm)59.5全長(mm)139.5ハンドル径(Φmm)22.2
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。 角型。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
    材質アルミ
  • ガススプリング HANIL PRECISION

    ガススプリング

    HANIL PRECISION(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
  • クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ

    クリッカート ノック式水性カラーペン

    ゼブラ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(12色)
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。 簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
    全長(mm)149.7質量(g)8.1タイプノック最大径(Φmm)10.4線幅(mm)0.6インク水性染料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
  • フロストスライドグラス 松浪硝子

    フロストスライドグラス

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷
    フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
    仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
  • STALOGY 半透明 丸シール ニトムズ

    STALOGY 半透明 丸シール

    ニトムズ(3件のレビュー)
    469税込516
    1パック(18枚×10シート)
    当日出荷
    カレンダーの祝日修正赤丸シールとして使えます。 2019年はGW中の4/30、5/1、5/2が特例として祝日になりました。 カレンダーの修正として、この「半透明の赤丸シール」を使えば、わかりやすく祝日表記ができます。 見出しや分類に最適なマスキング丸シールです。 薄くて丈夫な和紙素材を使用した貼ってはがせる半透明のシールです。 発色や質感にもこだわりました。 直径5mm、8mm、16mm、20mmの4つのサイズに、それぞれ17色の豊富な色数を用意しています。重ねて貼ることで、多彩な色の変化が楽しめるため、分類、識別だけでなく、メモ留めや装飾、描画用(丸シールアート)にもお使いいただけます。 高品質なシールを製造するために、日本国内で生産しています。
  • 板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)

    日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC

    ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しています。(5mm以下除く)。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。
    材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド(1件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
    材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
  • 血球計算用カバーグラス 三商

    血球計算用カバーグラス

    三商
    4,698税込5,168
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 樹脂ケース カセッター Sタイプ サカセ

    樹脂ケース カセッター Sタイプ

    サカセ
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    材質(本体)強化スチロール樹脂奥行(mm)192引出し数1個
  • ピータッチ 強粘着ラミネートテープ brother(ブラザー)

    ピータッチ 強粘着ラミネートテープ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    通常のラミネートテープより、粘着力が強いテープです。
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業

    ビジネスカセッター Sタイプ

    サカセ化学工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
    ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
  • ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工)

    ポリ袋 タイヨーマークカラーポリ(厚み35ミクロン)

    タイヨーマーク(中川製袋化工)
    6,798税込7,478
    1パック(1000枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや異物混入防止などに便利なブルー・イエロー・グリーン・レッドつるつるタイプの袋です。
    用途食品用、保存用、分別用種類平袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • コンビネーションレンチ nepros

    コンビネーションレンチ

    nepros(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 収穫鋏 近正

    収穫鋏

    近正
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • モンスター スムースニュートラル PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター スムースニュートラル

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    3,028税込3,331
    1本(500mL)
    当日出荷
    全色対応・コーティング施工車対応
    用途革新的な効果を発揮するモンスターシリーズから、アルカリ性、 酸性、中性、3タイプの専用シャンプーが登場! 中性タイプの本品は、濃密泡で車全体の汚れをまとめて洗浄するシャンプーです。普段の洗車から仕上げ洗浄に最適で、アルカリ性・酸性シャンプー後の残留液もしっかりと落とします。 バケツで希釈して洗う標準の使い方のほか、フォームガン・蓄圧式スプレーでたっぷり泡立てての洗浄もできます。お好みに応じたシャンプー洗車が楽しめます。危険物の類別非危険物
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
...