カテゴリ

  • 農業機械(145)
  • メカニカル部品(73)
  • 制御機器(60)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 家電(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 介護用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • マスク(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

「s-22k」の検索結果

関連キーワード
478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (S22K6)ハーネス フロント MAZDA(マツダ)

    (S22K6)ハーネス フロント

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単層波付管材質難燃PE
  • 使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所

    使い捨て防じんマスク DD02-S2-2

    重松製作所(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    当日出荷
    内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
    質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

    重松製作所(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
  • ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用

    外山電気(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • VE両サドル 未来工業

    VE両サドル

    未来工業(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 引込みカバー(小型タイプ) 未来工業

    引込みカバー(小型タイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    559税込615
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
    付属品ステンレス製タッピンねじ2本付仕様コンパクト
  • コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ(Rタイプ)

    古河電工(古河電気工業)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS C 8412
  • 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
  • Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • 使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ 重松製作所

    使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02シリーズ

    重松製作所
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
    アズワン品番65-1829-13
  • VE管カバーストレート 未来工業

    VE管カバーストレート

    未来工業
    209税込230
    1個
    翌日出荷
    ブラック適合管VE22
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    3,388税込3,727
    1袋(45個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • VE台付サドル用スペーサー 未来工業

    VE台付サドル用スペーサー

    未来工業
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    翌日出荷
    台の高さ(mm)5
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • PFS管 因幡プロダクツ

    PFS管

    因幡プロダクツ
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
  • 平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 渡辺電機工業

    ポテンショメータ変換器

    渡辺電機工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル変換器 渡辺電機工業

    ロードセル変換器

    渡辺電機工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 抵抗/直流変換器 渡辺電機工業

    抵抗/直流変換器

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
  • 噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開) ベン

    噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)

    ベン
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相200V

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーナメント リヤー エンジン (S2) MAZDA(マツダ)

    オーナメント リヤー エンジン (S2)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • 噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン

    噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)

    ベン
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • スピーカー ドアー ラウド (S2) MAZDA(マツダ)

    スピーカー ドアー ラウド (S2)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットラウドスピーカー (S2) MAZDA(マツダ)

    ブラケットラウドスピーカー (S2)

    MAZDA(マツダ)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • ラバーET/EDコンビリヤー (S2) MAZDA(マツダ)

    ラバーET/EDコンビリヤー (S2)

    MAZDA(マツダ)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • オーナメント リヤー EGI (S2) MAZDA(マツダ)

    オーナメント リヤー EGI (S2)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • 内径用ホルダ JS-TGL3 タンガロイ

    内径用ホルダ JS-TGL3

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    勝手RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムスクリューオン式
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 内径用ホルダ JS-TTL3 タンガロイ

    内径用ホルダ JS-TTL3

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    勝手RoHS指令(10物質対応)対応クランプシステムスクリューオン式
  • プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極 ニデックテクノモータ

    プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極

    ニデックテクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
    種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
  • さや管 前澤給装工業

    さや管

    前澤給装工業
    7,998税込8,798
    1巻
    3日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
    用途樹脂管の保護に使用します。
  • ホルダ 溝用 京セラ

    ホルダ 溝用

    京セラ
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 老眼鏡セット ミワックス

    老眼鏡セット

    ミワックス
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ケースには便利な万年カレンダー付
    セット内容老眼鏡(強度3.5・中度2.5・弱度1.5)×各1、万年カレンダー付ディスプレイケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×195アズワン品番65-0386-92松吉医科器械コード23-6750-01
  • 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    安立計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
    コード長さ(m)1
  • 平歯車 S50S 協育歯車

    平歯車 S50S

    協育歯車(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極 ニデックテクノモータ

    プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極

    ニデックテクノモータ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。
    種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
関連キーワード
...