カテゴリ
- 農業機械(145)
- 空調・照明・電設資材(54)
- メカニカル部品(48)
- 制御機器(37)
- バイク部品(23)
- 切削工具(18)
- 自動車補修部品(13)
- 家電(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(145)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 三ツ星ベルト(22)
- KANA(片山チエン)(10)
- brembo(9)
- サンドビック(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- 京セラ(6)
- ニッセイ(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- 富士電機(4)
- 三木プーリ(4)
- KSフィルター(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- コクヨ(3)
- タンガロイ(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-22k」の検索結果

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2
重松製作所(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
インバータ FREQROL-D700シリーズ
三菱電機(77件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K
重松製作所(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10枚)当日出荷種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
速結コネクタ CD管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から36日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
PFS管
因幡プロダクツ¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
抵抗/直流変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
噴水用電磁弁(K型シリーズ)WS-22K型(ダイヤフラム、通電開)
ベン¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)5~40保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体水・空気・不活性ガス絶縁種別B種流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・不活性ガス周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個(2kg)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)
ベン¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
老眼鏡セット
ミワックス¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ケースには便利な万年カレンダー付セット内容老眼鏡(強度3.5・中度2.5・弱度1.5)×各1、万年カレンダー付ディスプレイケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×70×195アズワン品番65-0386-92松吉医科器械コード23-6750-01
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。コード長さ(m)1
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
外径ねじ切りホルダ (スリーブホルダ)
京セラ¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から6日以内出荷適合チップ16ER...スクリューSB-3.5TR(クランプスクリュー)レンチSB-3.5TR LTW-15S
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF
FARAD¥119税込¥1311個3日以内出荷幅(mm)12.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)10.5※リード線含まず定格電圧(V)630容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)0.022
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ
安立計器¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から14日以内出荷BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
ホルダ
京セラ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷仕様●寸法WF1(mm):4トラスコ品番648-8684寸法H(mm)20適合チップVNBR...-...・VNBTR...-...・VNGR...-...・VNFGR...-...・VNTR...-..止ねじSP3X4HDD21.5スクリューSB-3080TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)23寸法LF(mm)125レンチFT-10寸法DCON(mm)22
ブラック 3Dジェルバッジキット MT-IOMTTBS22K
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-IOMTTBS22K。販売備考:キャンセル不可商品です。BLACK 3D GEL BADGE KIT 20PCS Isle Of Man TT Races2022。タイプ:Badge Kit。色[カラー]:ブラック/ホワイト/イエロー/レッド/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/イエロー/レッド/メタリック ゴールドタイプBadge Kit
絶対値演算器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
安立計器¥69,980税込¥76,9781セット当日出荷から10日以内出荷フッ素樹脂コーティング仕様使用温度範囲(℃)-200~200コード長さ(m)1入力点数1点コーティング保護管コーティングあり許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)応答速度20秒保護管グリップタイプ保護管径D(Φmm)2.5防水性IPX5相当保護管長L(mm)150入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥21,980税込¥24,1781個(2kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スリップオンライン チタン JMCA S-K10SO22-HWTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO22-HWTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-LZT00D(原:ZRT00DE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。純正センタースタンド、純正サイドケースと併用可能です。※型式8BL-LZT00Dの車両については認証外となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] VERSYS 1000 SE 19-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.9。重量[キログラム]:2.7。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。付属品:ガスケット。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-LZT00D。エンジン型式:原動機の型式:ZRT00DE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1020109041付属品ガスケット仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-LZT00D質量(kg)2.7、STD:5.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応