カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,323)
  • 自動車純正部品(1,572)
  • 制御機器(1,469)
  • 農業機械(1,276)
  • メカニカル部品(577)
  • 測定用品(265)
  • バイク部品(226)
  • 学童・教育用品(205)
  • 電気材料(191)
  • パソコン/周辺機器(166)
  • 油圧機器・油圧ホース(151)
  • バイク純正部品(134)
  • 自動車補修部品(132)
  • 物流用品(111)
  • 事務用品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • オフィス家具(85)
  • 切削工具(77)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(64)
  • 家電(61)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 空調・電設資材(51)
  • 建築金物(47)
  • 店舗什器・備品(46)
  • 機構部品(45)
  • 作業工具(40)
  • カー用品(35)
  • 研磨材(30)
  • 電動工具(26)
  • 住設機器(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 医療(22)
  • 空圧工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 厨房用品(20)
  • 保管用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 安全用品(16)
  • 測定関連サービス(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 溶接用品(11)
  • 照明(10)
  • 安全標識(10)
  • 防犯用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 縫製用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 作業服(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • マスク(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「s-2a」の検索結果

関連キーワード
15,157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コレダーライン S-2A タキヤコレダーライン S-2Aタキヤ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5mmボードに対応します。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付、ブラケット用、専用ボルト用
コレダーライン S-2A ストップ タキヤコレダーライン S-2A ストップタキヤ
339税込373
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
レール端部の化粧材として使用します。
シリーズコレダーライン材質アルミ寸法H(mm)17寸法W(mm)23仕上アルマイト
ローラーコンベア用S-2A型スタンド マキテックローラーコンベア用S-2A型スタンドマキテック
6,398税込7,038
1脚
6日以内出荷
軽、中量コンベア用標準スタンドです。
スケーリングハンマ S-2A 部品 日本ニューマチック工業スケーリングハンマ S-2A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.05MB)1台あたりに必要な個数1
【修理】エアースケーリングハンマ(日本ニューマチック工業)S-2A(修理) 修理【修理】エアースケーリングハンマ(日本ニューマチック工業)S-2A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類スケーリングハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
マットリヤーフロアー (S2A2) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A2)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
自動手指消毒器アルボースS-2A アルボース自動手指消毒器アルボースS-2Aアルボース
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。仕様アルコール手指消毒剤専用トラスコ品番406-7703幅(mm)250質量(kg)4.7高さ(mm)280奥行(mm)190電源(V)100消費電力(W)28噴射量(mL/回)2繰り返し・詰め替え対応
ハーネス フロント (S2A8) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S2A8)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
マットリヤーフロアー (S2A9) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A9)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S2A7) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A7)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S2A4) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A4)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S2A6) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A6)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S2A8) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A8)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
マットリヤーフロアー (S2A1) MAZDA(マツダ)マットリヤーフロアー (S2A1)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】 I-VALUEIVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタですスチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです
材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
L Series(LEY25S2A) SMCL Series(LEY25S2A)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPRO ミライセルミライセル エアダスターPro 強力エアダスターPROミライセル(11件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
地球に優しいノンフロン MiraisellエアダスターPro 逆さにしても冷却液がでない。 温暖化係数が低く環境に優しいノンフロンタイプ。 グリーン購入法適合
タイププッシュ式仕様逆さ使用可原材料(DME+CO2)グリーン購入法適合逆さ噴射
L Series(LEJSH40S2A) SMCL Series(LEJSH40S2A)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ダスト シール             S2-A 43054-002 Kawasakiダスト シール S2-A 43054-002Kawasaki
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
ダスト シール             S2-A 43052-002 Kawasakiダスト シール S2-A 43052-002Kawasaki(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
S2フラットファイル A5-E 青 コクヨS2フラットファイル A5-E 青コクヨ(2件のレビュー)
249税込274
1パック(3冊)
当日出荷
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。
サイズA5-E質量(g)94収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296グリーン購入法適合
S2フラットファイル  A4タテ 10冊パック コクヨS2フラットファイル A4タテ 10冊パックコクヨ(7件のレビュー)
589税込648
1パック(10冊)
当日出荷
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。
グリーン購入法適合
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRFシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
(51306)ブッシュ ホンダ(51306)ブッシュホンダ(49件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2ASMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メーター セット (S02A) MAZDA(マツダ)メーター セット (S02A)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (S02A) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S02A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
厨房オプション クッキングシート パロマ厨房オプション クッキングシートパロマ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
グリーン購入法適合
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
CKG57NX7S2A226M500JH TDKCKG57NX7S2A226M500JHTDK
739税込813
1個
7日以内出荷
厚さ(mm)5±0.5定格電圧(V)Edc:100RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2A SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2ASMC
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
スパッタシート アルファー TRUSCOスパッタシート アルファーTRUSCO(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
関連キーワード
...