カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(449)
  • 農業機械(282)
  • メカニカル部品(208)
  • 自動車純正部品(112)
  • 制御機器(99)
  • バイク部品(38)
  • 自動車補修部品(33)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 電気材料(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 作業服(11)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • カー用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3-3c」の検索結果

1,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 カメダデンキ取付金具カメダデンキ(8件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25厚さt(mm)3材質鋼板表面処理3C 3価クロメート取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から15日以内出荷
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付 シモン安全靴 長編上靴 シモンスター SS33C付シモン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
6日以内出荷
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。
形状ハイカット種類安全靴長さ(cm)23.2(26cm)材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)527.5(26cm)標準質量(g)1095(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
SEAT COVER (S33C) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (S33C)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
HALF COVER (S3) MAZDA(マツダ)HALF COVER (S3)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
式台 ベリティス Panasonic(パナソニック)式台 ベリティスPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
9,498税込10,448
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-3S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-3S-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1箱(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)11.1幅(mm)7.4ピッチ(mm)3.3極数3シリーズDF33材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF33シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
配線用遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)配線用遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
85,980税込94,578
1個
当日出荷から98日以内出荷
〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
91,980税込101,178
1個
翌日出荷から11日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:4mm 1列 DF33C-4S-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)14.4幅(mm)15.1ピッチ(mm)4極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
(S33C0)モータアッセンブリ,シフト(ギヤ シフト ハウジング) 日野自動車(S33C0)モータアッセンブリ,シフト(ギヤ シフト ハウジング)日野自動車
34,710税込38,181
1個
7日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-2S-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1箱(25個)
欠品中
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)7.8幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF33C-6S-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)21幅(mm)15.1ピッチ(mm)2.5極数6シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
減算器 渡辺電機工業減算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1mm 2列 DF33C-4DS-3.3CHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板圧着ソケットハウジング. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットコネクタハウジングは、EnerBee製品で最小のコネクタ用です。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ソケットのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるし長さ(mm)7.8幅(mm)15.1ピッチ(mm)1極数4シリーズEnerBee DF33C材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品内部電源実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117S33CTR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LD1117S33CTRSTMicro
799税込879
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 6 mV●ロードレギュレーション : 10 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : SOT-223mA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.5mm●リニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
エイブル減速機 VRGシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズニデックドライブテクノロジー
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65操作部形状矢形ハンドル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1mm 1列 DF3-3S-2CHIROSE(ヒロセ電機)
109税込120
1箱(10個)
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ長さ(mm)8幅(mm)4.6ピッチ(mm)1極数3シリーズDF3材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ) ダイワアドテックD-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)ダイワアドテック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。 D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。
耐荷重(N)(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質S45C規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット(3種)(S45C/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/3価ブラック)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(60個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格3種表面処理3価ブラック
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(547件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(67件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
...