カテゴリ

  • 農業機械(385)
  • 制御機器(130)
  • メカニカル部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 切削工具(56)
  • 機構部品(46)
  • 自動車補修部品(34)
  • 整備工具・収納(33)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業工具(29)
  • 自動車純正部品(28)
  • 空調・電設資材(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 介護用品(26)
  • 物流用品(25)
  • 建築金物(25)
  • 医療(23)
  • 電気材料(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 卓上消耗品(18)
  • バイク純正部品(16)
  • バイク部品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 安全標識(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 安全用品(11)
  • 作業服(11)
  • 事務用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 安全保護具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • オフィス家具(7)
  • 住設機器(7)
  • 家電(7)
  • 防災用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • カー用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • 農具(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-301」の検索結果

1,612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケルトン S-301 酸性ハケ用 ナトコスケルトン S-301 酸性ハケ用ナトコ
5,988税込6,587
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。
用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物関連資料(2.63MB)
レクト40用 両開きマグネットランナー(S-301タイプ) ハイロジックレクト40用 両開きマグネットランナー(S-301タイプ)ハイロジック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質スチール/樹脂許容荷重(kg)20アズワン品番64-9705-76
レクト40用 片開きマグネットランナー(S-301タイプ) ハイロジックレクト40用 片開きマグネットランナー(S-301タイプ)ハイロジック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
許容荷重(kg)20材質スチール/樹脂アズワン品番64-9705-78
レクト40用 両開きスナップ式マグネットランナー(S-301タイプ) ハイロジックレクト40用 両開きスナップ式マグネットランナー(S-301タイプ)ハイロジック
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
許容荷重(kg)15材質スチール/樹脂アズワン品番64-9705-77
6639S-301-103 BOURNS6639S-301-103BOURNS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レクト40用 片開きスナップ式マグネットランナー(S-301タイプ) ハイロジックレクト40用 片開きスナップ式マグネットランナー(S-301タイプ)ハイロジック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
許容荷重(kg)15材質スチール/樹脂アズワン品番64-9705-79
(S301A)REPAIR KIT 日野自動車(S301A)REPAIR KIT日野自動車
7,464税込8,210
1個
7日以内出荷
(S301A)REPAIR KIT、CL 日野自動車(S301A)REPAIR KIT、CL日野自動車
28,058税込30,864
1個
7日以内出荷
(S301A)REPAIR KIT、C/B 日野自動車(S301A)REPAIR KIT、C/B日野自動車
29,493税込32,442
1個
7日以内出荷
(S301A)リペアキット(クラッチ ハウジング) 日野自動車(S301A)リペアキット(クラッチ ハウジング)日野自動車
17,355税込19,091
1個
7日以内出荷
ラベル(MGC-S301) BIGM(丸山製作所)ラベル(MGC-S301)BIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
部品名称ラベル(MGC-S301)関連資料(0.91MB)図解NoMGC-S301 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.1
イヤホン カナル型  ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] フィリップスイヤホン カナル型 ブラック Fidelio-S301 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]フィリップス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。 ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。 自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。 MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。 高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用 ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。 人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。 イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。 音質:ハイレゾ
セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース型式ドライバ ハイブリッドドライバブラックコネクタ3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)20-40000ドライバーユニット(Φmm)10ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブルイヤホン形状カナル型
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(143件のレビュー)
488税込537
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
448税込493
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
マグネットシート マットタイプ モノタロウマグネットシート マットタイプモノタロウ(82件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
シートペーパー(布やすり) TRUSCOシートペーパー(布やすり)TRUSCO(31件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。
用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(65件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ダスポン三角コーナー用 白元ダスポン三角コーナー用白元
719税込791
1箱(90枚)
当日出荷
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ細かいゴミもしっかりキャッチ水にぬれても丈夫で破れにくい燃やしても有毒ガスが発生しません置き方によって縦置き、横置きどちらでも取り出しやすい形状
用途キッチンの三角コーナー用ごみ受けトラスコ品番705-4864材質古紙パルプ リサイクル繊維厚さ(mm)15エコマーク認定認定縦(mm)21横(mm)17エコマーク認定番号05 128 011メッシュ(mm)1.5以下
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(35件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ワッシャー(ステンレス) 岩田製作所ワッシャー(ステンレス)岩田製作所(37件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンアスベスト・ジョイントシート K.Pガスケットノンアスベスト・ジョイントシートK.Pガスケット(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
耐油性、耐熱性(約180℃)あり
寸法(mm)300×300
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
カッティングスケール NTカッターカッティングスケールNTカッター(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
一眼型 保護メガネ オーバーグラス ミドリ安全一眼型 保護メガネ オーバーグラスミドリ安全(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8723形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーン
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1m×1本)
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
...