カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KEIBA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 栃木屋(1)
- ミヤコ自動車(1)
- KVK(1)
- TOTO(1)
- MOXA(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「s-305t」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
焼結フィルター
アズワン¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)1
焼結フィルター
アズワン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)2
焼結フィルター
アズワン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)60
焼結フィルター
アズワン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)40
焼結フィルター
アズワン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)10
焼結フィルター
アズワン¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)100
焼結フィルター
アズワン¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から78日以内出荷樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。ろ過径(μm)5
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。適合機種WEZ11000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)
TOTO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
ラジオペンチ
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプ。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡ先端先細寸法C(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M12X1.252シユ図解NoDB-S320-2C 背負枠部品_No.14、MBS2402-1 背負枠部品_No.17、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.17、DB-S260-1C 背負枠部品_No.14、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.20、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.17、MBS2600 背負枠部品_No.14、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.17、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、DB-S320-1C 背負枠部品_No.14、MBS320-3F 背負枠部品_No.14、MBS320-2T 背負枠部品_No.14、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 コガタ6カクナット_No.17、MBS268 エンジン ハンドルなど
ステー
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoMBS305R 付属品部品_No.7、MBS2630F 付属品部品_No.8、BCS234S 付属品部品_No.7、MBS327 付属品部品_No.7、MBS327T 付属品部品_No.7、MBS3030 付属品部品_No.9、LBCS264S 付属品部品_No.7、MBS235R 付属品部品_No.7、MBS328 付属品部品_No.7、MBS265R 付属品部品_No.7、MBS2630T 付属品部品_No.9、JCS260DX-1 付属品部品_No.7、MBS247V 付属品部品_No.7、MBS3230 付属品部品_No.9、MBS278 付属品部品_No.7、BCS254H 付属品部品_No.7、MBS305SP 付属品 部品_No.7、GKBS2600 付属品部品_No.7、MBS2330 付属品部品_No.9、MBS306 オプション部品_No.9、MBS26GEX-125 付属品部品_No.7、MBS369 付属品部品_No.7、MLBS2200 付属品部品_No.7、BCS26CSN-1(Y13) 本体 背負枠部品 ステー_No.19など
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA¥54,980~税込¥60,478~1個63日以内出荷から113日以内出荷EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合