カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-32-j」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)OHNO(大野ゴム工業)(75件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)日本バルカー
299税込329
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)日本バルカー
579税込637
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパースロットルパイプ KITACOスーパースロットルパイプKITACO(28件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・5K)日本バルカー
249税込274
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
ノンフェードディスクパッド KITACOノンフェードディスクパッドKITACO(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストリート用。
材質ノンアスベスト材
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)日本バルカー
579税込637
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
PPカバー 13cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 13cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
M6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM6000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
23,600税込25,960
1個
当日出荷から15日以内出荷
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
24,863税込27,349
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
1.0MPa 小型ボール式電動弁 ベン1.0MPa 小型ボール式電動弁ベン
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
AC100/200Vを共用できます。 小型・軽量で取扱いが容易です。 広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
材質(本体)CAC406形式標準ネック電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用保護構造防雨形(IP-53相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用最高使用圧力(MPa)0~1.0定格電流(A)0.18材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上耐圧性(MPa)水圧にて1.75定格時間(分)10流体温度(℃)-10~80(凍結不可)起動電流(A)0.18容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)適合流体水・油・空気・気体・液体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下作動オンオフ定格電圧変動範囲±5%開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)関連資料寸法図面(0.09MB)取扱説明書(0.59MB)過負荷保護サーマルプロテクタ耐電圧(V)AC1500/min
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)イチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)イチネンTASCO
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径32A日本バルカー
879税込967
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1 1/4呼び径(A)32内径(mm)43
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
月光ドリル ショートタイプ JAPPY月光ドリル ショートタイプJAPPY
749税込824
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!特許取得の月光先端形状が真円で切る!長さ70mmのショートタイプ!
材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-S~)CKD
18,641税込20,505
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
作動方式単動形・押出し形
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SONY ソニー】★テレビX7000DシリーズX7500FシリーズX8000CシリーズX8000EシリーズX8000GシリーズX8000HシリーズX80KシリーズX80WKシリーズX8300DシリーズX8500AシリーズX8500BシリーズX8500CシリーズX8500DシリーズX8500EシリーズX8500FシリーズX8500GシリーズX8500HシリーズX8550GシリーズX8550HシリーズX9000CシリーズX9000EシリーズX9000FシリーズX9200BシリーズX9300CシリーズX9300DシリーズX9350DシリーズX9400CシリーズX9500BシリーズX9500EシリーズX9500GシリーズX9500HシリーズA1シリーズA8FシリーズA8GシリーズA8HシリーズA9FシリーズA9GシリーズA9SシリーズBZ30J/BZシリーズBZ30LシリーズBZ35F/BZシリーズBZ35J/BZシリーズBZ35LシリーズBZ40H/BZシリーズBZ40J/BZシリーズBZ40LシリーズFW-BT30K/BZシリーズZ9DシリーズZ9FシリーズKD-49X8500BKD-55X8500AKD-55X8500BKD-55X9200AKD-55X9200BKD-65X8500AKD-65X8500BKD-65X9200AKD-65X9200BKD-65X9500BKD-70X8500BKD-84X9000KD-85X9500BA9SFW-100BZ40J/BZFW-32BZ30J/BZFW-43BT30K/BZFW-43BZ30J/BZFW-43BZ30LFW-43BZ35F/BZFW-43BZ35J/BZFW-49BZ35F/BZFW-50BT30K/BZFW-50BZ30J/BZFW-50BZ30LFW-50BZ35J/BZFW-55BT30K/BZFW-55BZ30J/BZFW-55BZ30LFW-55BZ35F/BZFW-55BZ35LFW-55BZ40H/BZFW-55BZ40LFW-65BT30K/BZFW-65BZ30J/BZFW-65BZ30LFW-65BZ35F/BZFW-65BZ35LFW-65BZ40H/BZFW-65BZ40LFW-75BT30K/BZFW-75BZ30J/BZFW-75BZ30LFW-75BZ35F/BZFW-75BZ40H/BZFW-75BZ40LFW-85BZ30LFW-85BZ35F/BZFW-85BZ40H/BZFW-85BZ40LKJ-100Z9DKJ-43X7500FKJ-43X8000EKJ-43X8000GKJ-43X8000HKJ-43X80KKJ-43X80WKKJ-43X8300DKJ-43X8500CKJ-43X8500FKJ-43X8500GKJ-43X8500HKJ-48A9SKJ-49X7000DKJ-49X7500FKJ-49X8000CKJ-49X8000EKJ-49X8000GKJ-49X8000HKJ-49X8300DKJ-49X8500CKJ-49X8500FKJ-49X8500GKJ-49X8500HKJ-49X9000EKJ-49X9000FKJ-49X9500GKJ-49X9500HKJ-50X80KKJ-50X80WKKJ-55A1KJ-55A8FKJ-55A8GKJ-55A8HKJ-55A9FKJ-55A9GKJ-55X7500FKJ-55X8000GKJ-55X8000HKJ-55X80KKJ-55X80WKKJ-55X8500CKJ-55X8500DKJ-55X8500EKJ-55X8500FKJ-55X8550GKJ-55X8550HKJ-55X9000CKJ-55X9000EKJ-55X9000FKJ-55X9300CKJ-55X9300DKJ-55X9350DKJ-55X9500EKJ-55X9500GKJ-55X9500HKJ-65A1KJ-65A8FKJ-65A8GKJ-65A8HKJ-65A9FKJ-65A9GKJ-65X8000GKJ-65X8000HKJ-65X80KKJ-65X80WKKJ-65X8500CKJ-65X8500DKJ-65X8500EKJ-65X8500FKJ-65X8550GKJ-65X8550HKJ-65X9000CKJ-65X9000EKJ-65X9000FKJ-65X9300CKJ-65X9300DKJ-65X9350DKJ-65X9500EKJ-65X9500GKJ-65X9500HKJ-65Z9DKJ-65Z9FKJ-75X8000HKJ-75X80KKJ-75X80WKKJ-75X8500EKJ-75X8500FKJ-75X8550GKJ-75X9400CKJ-75X9500GKJ-75X9500HKJ-75Z9DKJ-75Z9FKJ-77A1KJ-77A9GKJ-85X8500FKJ-85X9500GZ9H★空間再現ディスプレイELF-SR1ELF-SR2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】岡田装飾金物
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
丸トップUT75 自在エルボ エスロン丸トップUT75 自在エルボエスロン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
TV用 液晶保護フィルム TCL 32S54J 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 32S54J 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 32S54J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
TV用 液晶保護フィルム TCL 32S54J 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム TCL 32S54J 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 32S54J取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)ワイヤー放電加工用フィルターEASTECH(イーステック)
29,980税込32,978
1箱(2本)
3日以内出荷から6日以内出荷
放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応