カテゴリ
- 自動車純正部品(2,029)
- メカニカル部品(1,303)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,301)
- 農業機械(906)
- 制御機器(693)
- 測定用品(395)
- 安全標識(247)
- 物流用品(168)
- 自動車補修部品(163)
- バイク純正部品(142)
- バイク部品(139)
- パソコン/周辺機器(117)
- 事務用品(105)
- 作業服(99)
- 切削工具(96)
- 配管・水廻り設備部材(96)
- 学童・教育用品(89)
- オフィス家具(87)
- FA担当者のオススメ新商品(81)
- 家電(74)
- 空調・照明・電設資材(68)
- 作業工具(63)
- 機構部品(53)
- 電気材料(47)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 科学研究・開発用品(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(42)
- 店舗什器・備品(33)
- カー用品(28)
- ポンプ・送風機・電熱機器(28)
- 安全用品(27)
- 建築金物(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 医療(17)
- 研磨材(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 安全保護具(15)
- 保管用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 整備工具・収納(12)
- バッテリー・電装(12)
- 測定関連サービス(11)
- 空圧工具(11)
- トラック純正部品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 梱包用品(7)
- 溶接用品(7)
- 住設機器(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 縫製用品(5)
- 防災用品(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- 手袋(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- SMC(2,054)
- ホンダ(1,431)
- BIGM(丸山製作所)(902)
- MAZDA(マツダ)(595)
- 長野計器(271)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(241)
- コガネイ(183)
- New-Era(ニューエラー)(140)
- KITO(キトー)(139)
- IDEC(和泉電気)(119)
- サンエス(96)
- CKD(85)
- 近藤製作所(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(70)
- omron(オムロン)(66)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- ニッサン(46)
- 三菱電機(43)
- Texas Instruments(39)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-3a」の検索結果

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥478税込¥5261個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
G型安全フック付き牽引ロープ(一般乗用車用)
橋研(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
LEDライト Nuada S3a LED Light
Phottix(フォティックス)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ)約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ボールタップセット
TOTO(41件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥17,500税込¥19,2501個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
溶接面 NSシリーズ
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から15日以内出荷強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。用途溶接・溶断作業
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
L Series(LEJSH63S3A)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
エプロン(ステンレス製)
ヤボシ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷SUS304ステンレス製で木製ドアに使用(挟み込み施工)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。用途吊車と扉とをつな ぐ金具で、主に木製扉に使用します(挟み込み施工)。材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
板金用フラックスはんだセット
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。用途鈑金用フラックス・はんだセット成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個容量(mL)25
LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set
Phottix(フォティックス)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ロッカースイッチ
マリンテック¥299税込¥3291式6日以内出荷ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付け必須。スイッチ容量3AタイプON-OFFタイプ電圧(V)250までスイッチON-OFFスイッチ容量3A
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷から12日以内出荷反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
...