カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(9)
  • 自転車部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3al」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
    付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • ポカよけロールシャッター oneA

    ポカよけロールシャッター

    oneA
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
  • 譜面台 KC

    譜面台

    KC(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトに折りたたみが可能な軽量アルミ製譜面台。 付属の専用ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びも非常に容易。 ワンタッチロックで簡単に高さ調整が可能。
    付属品専用ソフトケース材質アルミ寸法(mm)(折りたたみ時)540質量(g)600
  • GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング

    イワタツール
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • LEDライト Nuada S3a LED Light Phottix(フォティックス)

    LEDライト Nuada S3a LED Light

    Phottix(フォティックス)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
    付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ)約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
  • JST Y形圧着端子 JST(日本圧着端子製造)

    JST Y形圧着端子

    JST(日本圧着端子製造)
    3,398税込3,738
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set Phottix(フォティックス)

    LEDライト Nuada S3a LED Light Twin kit Set

    Phottix(フォティックス)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
    付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約376×266×25質量(g)(本体のみ約1170最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)発光面(mm)約347×237
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • インパクトソケット用ピン TRUSCO

    インパクトソケット用ピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    779税込857
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • エアメット用フェイスシール 重松製作所

    エアメット用フェイスシール

    重松製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製です。肌触りがよく不快感がありません。
    用途フェイスシールド(エアメット)SH-S1、SH-S2、SH-S3、SAM-AL2,4用
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    201,938税込222,132
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • Oリング/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    Oリング/インパクト

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用Oリングです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • その他(MDSUB~) SMC

    その他(MDSUB~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 自動点灯オートライトヘッド MD12専用 YSD

    自動点灯オートライトヘッド MD12専用

    YSD
    2,288税込2,517
    1個
    6日以内出荷
    ライトAL12S-A3専用
    アズワン品番64-9545-91
  • インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット TRUSCO

    インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピン/インパクト TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピン/インパクト

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
    仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
  • 運搬車オプションストッパー TRUSCO

    運搬車オプションストッパー

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    軽量でコンパクトなブレーキです。
    材質/仕上本体:スチール
  • スパイラルタップ EA829ERシリーズ エスコ

    スパイラルタップ EA829ERシリーズ

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    止まり穴用
    仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
  • BRACKET FRONT SEAT (S0) MAZDA(マツダ)

    BRACKET FRONT SEAT (S0)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • アルミカラーチェーン シルバー 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン シルバー

    水本機械製作所
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
    用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
  • サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット BBKテクノロジーズ

    サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります。
    用途エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定仕様付属ケース:有りトラスコ品番701-2637セット内容デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)60低圧連成計(MPa)-0.1~2.5
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16