カテゴリ
- 制御機器(7)
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イワタツール(2)
- CKD(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 水本機械製作所(2)
- NTB(2)
- GRK(2)
- ニチレイマグネット(2)
- KSフィルター(2)
- 重松製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日東工器(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-3al」の検索結果

レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング
イワタツール¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
ポカよけロールシャッター
oneA¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から22日以内出荷従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能です。
GSSスターティングドリル 135° ALTコーティング
イワタツール¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から31日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
エアメット用フェイスシール
重松製作所¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷シリコーンゴム製です。肌触りがよく不快感がありません。用途フェイスシールド(エアメット)SH-S1、SH-S2、SH-S3、SAM-AL2,4用
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から31日以内出荷レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
インパクトソケット用Cリング
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
インパクトソケット用パーツ Cリングプーラーセット
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
オイル交換パーフェクトセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。仕様通しNo:S-66商品構成オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンガスケット×1適合車種SV650/S/X/SX(99-02) [VP52A X/Y/K1/K2]、SV650/X/ABS(16-22) [VP55B AL6/AL8/AL9/M0/M1/VP55E]、Vストローム650ABS/XT(12-16) [VP56A AL3/AL4/AL5/AL6]、Vストローム650ABS/X/XT(17-21) [C733A AL7/AL8/AL9/AM0/AM1]、SV400/S(99-05) [VK53A W/Y/K1/K3/K4/K5]
アルミカラーチェーン シルバー
水本機械製作所¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から14日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
サイトグラス付ミニマニホールドローターリーホースセット
BBKテクノロジーズ¥33,980税込¥37,3781セット(3個)翌々日出荷フックにマグネットが備わっており室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。ホースを取り回しても共回りせずガス漏れの危険が少ないローターリーホースセットとなります。用途エアコン取付時の真空引き、ガスチャージの圧力測定仕様付属ケース:有りトラスコ品番701-2637セット内容デジタルマニホールド(DSGM)、ローターリーホースセット90cm×3本(RH-S)、専用ケース(AL-ET)接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-410A、R-32ゲージ径(Φmm)60低圧連成計(MPa)-0.1~2.5
内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用 20インチ
GRK¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷シマノ製内装3段ハブ ローラーブレーキ仕様 アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm) ダブルウォール(2層)構造 英/米バルブ仕様 スポーク#12(ステンレス)材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス色ブラックサイズH/E 20インチ規格H/E適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで前後区分後輪
内装3Sアルミ後ホイール ローラーブレーキ用(タ・チ付) 27インチ
GRK¥22,980税込¥25,2781組4日以内出荷シマノ製内装3段ハブ(ハブ軸長:181.8mm) ローラーブレーキ仕様 36Hアルミリム 英/米バルブ仕様 スポーク#13(ステンレス) タイヤ・チューブ付き材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス色アルミシルバーサイズ27インチ軸長(mm)181.8規格W/O適合タイヤサイズ27×1 3/8 W/O前後区分後輪
ペイントカプラ PE-3S型
日東工器¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)アルミニウム質量(g)48流体溶剤系塗料使用温度範囲(℃)0~+50取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
アルミ 出隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。アルミ製出隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ長さ(mm)2730形状出隅
アルミ 入隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの入隅処理用ジョイナーです。アルミ製入隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質アルミ長さ(mm)2730形状入隅
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセットセット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式