小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
モジュール4
歯数21
仕様追加工:可能
形状S1K
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料S45C
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
ボス径B(Φmm)69
ボス長F(mm)20
全長G(mm)60
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)92
基準円直径C(Φmm)84
ねじ穴位置J(mm)10
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO
◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1
仕様●アクア洗濯機用
アズワン品番65-5654-41
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
規格M6X16
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.27、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.66、SSA-S550 撹拌部品_No.29、GX-1500J ホース巻車部品_No.60、SSA-Z500-2 サブミッション取付 プロペラシャフト部品_No.20、SSAーC421 本体部品_No.17、SSA-α1003-1 動力噴霧機-2部品_No.24、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 送風機部品_No.8、SSA-V602C-DX 変速レバー-1部品_No.17、SSA-α601 台車(トランスミッション(3))部品_No.47、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.10、BSA-420JSG G-3 トランスミッション5部品_No.27、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.46、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.27、SSA-α1001S トランスミッション(3)部品_No.47など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
関連キーワード