カテゴリ
- 農業機械(288)
- 作業工具(154)
- 切削工具(133)
- 制御機器(120)
- 作業服(117)
- 機構部品(100)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 自動車補修部品(64)
- 物流用品(54)
- 空調・照明・電設資材(53)
- バイク部品(48)
- 事務用品(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 研磨材(31)
- 建築金物(27)
- メカニカル部品(26)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 電気材料(19)
- 測定用品(19)
- 建材・エクステリア(18)
- カー用品(18)
- 店舗什器・備品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 保管用品(13)
- 厨房用品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 梱包用品(9)
- オフィス家具(9)
- 住設機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 溶接用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 医療(8)
- 家電(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- バッテリー・電装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 学童・教育用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(281)
- サンエス(96)
- オーエッチ工業(62)
- IDEC(和泉電気)(59)
- KITO(キトー)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- コンサス(35)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- イムラ(29)
- TRUSCO(23)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(20)
- OSG(オーエスジー)(18)
- INAX(LIXIL)(17)
- オーム電機(16)
- 大阪魂(16)
- 日研工作所(15)
- ラスタバナナ(15)
- エスコ(12)
- ミニター(12)
- ブランドをもっと見る
「s-53」の検索結果

万能工具セット S-53
ナリカ¥41,700税込¥45,8701セット5日以内出荷セット内容(27点組)(1)差替スタビードライバー/(2)六角レンチセット/(3)~(5)プラスドライバー 3種/(6)モンキーレンチ/(7)6丁組スパナセット/(8)コンタクトスプレー/(9)~(11)マイナスドライバー 3種/(12)コンベックスルール/(13)片手ハンマー/(14)ペンライト(電池付)/(15)ヤスリ半丸/(16)カッターナイフ(大)/(17)ニッパ/(18)ビニールテープ/(19)ヘビースニップ/(20)横ブラシ/(21)ラジオペンチ/(22)真ちゅうブラシ/(23)ピンセット/(24)作業手袋/(25)プライヤ/(26)ウォーターポンププライヤ/(27)ツールボックス材質ABS質量(kg)約4.3ケース寸法(mm)386×163×203
Z#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー
槌屋ヤック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷専用設計でピッタリフィット スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。種別助手席用色ブラック/レッドメーカースズキ適合車種スイフト
Z#13S/33S/43S/53S/83S スイフト専用 エアコンドリンクホルダー
槌屋ヤック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷専用設計でピッタリフィット スイフト(Z#13S/33S/43S/53S/83S)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタつきを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。種別運転席用色ブラック/レッドメーカースズキ適合車種スイフト
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ルミナ自動スプレーガン DS-1S53 Φ1.3x50L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6097口径1.3×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
バイオマス混入ポリ袋 半透明
ジャパックス(13件のレビュー)¥149税込¥1641冊(10枚)当日出荷バイオマス原料10%配合 外装にバイオマスプラマークが印刷されています 石油資源の節約及びCO2排出量が削減できますRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号130017バイオマス配合率(%)10
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
超小型基本スイッチ 形SS
Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から111日以内出荷超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,790~税込¥4,169~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
激落ち おそうじスリッパ
LEC(レック)(12件のレビュー)¥779~税込¥857~1足当日出荷履くだけで簡単にお掃除できるスリッパです。スリッパ底面の超極細繊維が汚れを落とし、ホコリやチリを吸着します。床面のおそうじに大変便利です。抜群の吸水力なので、キッチンなどの水ハネでちょっと床が濡れた時に、しゃがまずサッと拭き取れます。薬剤は使用していません。本品は洗ってくり返しお使いいただけます。用途時短家事に
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
アルミスタッフ
STS(11件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。付属品収納ナイロン袋幅(mm)50
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥479税込¥5271袋当日出荷から翌々日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥239税込¥2631袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ストレートスタッド(S型)(袋)
日本ドライブイット(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から3日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。適合SUS
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
パワークリーン
鈴木油脂工業(SYK)(34件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本(4L)ほか当日出荷工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水形状透明濃紺色液体液性アルカリ希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム CAT S53 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥479税込¥5271パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(50本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
...




















![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)