カテゴリ

  • 農業機械(235)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「s-550m」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,499税込1,649
1個
5日以内出荷
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ使用上の注意・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
植物育成ライト クリップ式 オーム電機植物育成ライト クリップ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますクリップ式だから取り付け自由自在フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23ELPA
599税込659
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ウィリアム・モリス フードストレージ3個セット cottaウィリアム・モリス フードストレージ3個セットcotta
4,498税込4,948
1セット(1セット)
4日以内出荷
手洗い推奨。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質バンブーファイバー寸法(mm)175×175×110容量(mL)S:360、M:550、L:1000レンジ不可食器洗浄機
アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC小池酸素工業
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
AirHoop(エアフープ) Bulls(ブルズ)AirHoop(エアフープ)Bulls(ブルズ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
関連資料(1.27MB) (0.2MB)
らくらくガン用黒ツブシノズル 山本製作所らくらくガン用黒ツブシノズル山本製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。
適合型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B危険物の類別非危険物
救急バッグセット ナビス(アズワン)救急バッグセットナビス(アズワン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
救急時に必要なアイテムを揃えたセットです。PTBには予測式体温計(20秒計測)、NCBには非接触体温計(1秒計測)が入っており、救急時に迅速な対応が可能です。天面のフラップが大きく開くため、内容物の確認や取り出しが容易です。前ポケットには3サイズのループを設けており、ペンや体温計のほか様々な備品が収納可能です。
Sトラップ用ステッキ M6Sシリーズ ミヤコSトラップ用ステッキ M6Sシリーズミヤコ
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
保存容器 パズルロック M+S セット プロビジョン保存容器 パズルロック M+S セットプロビジョン
2,898税込3,188
1組
5日以内出荷
『保存容器 パズルロック M+S セット』は、内容物の量に合わせてサイズ調整をすることができる保存容器です。 容器と容器を積み重ねてロックします。収納と運搬が楽に行えるようになります。容器のサイズを変えることで、食品等が空気に触れるのを最小限にし酸化や劣化を防ぎ、鮮度を保ちます。洗浄が容易な分離構造になっています。 ドイツ国際発明展で金賞受賞をはじめ、数々の賞を受賞した画期的な密閉保存容器が日本「初上陸」です。
用途キッチンの整理整頓に。カット野菜 (ネギなど)、作り置き食材、総菜、乾物、ジャム、砂糖、塩などの保管に。セット内容Sサイズ容器×1個、Mサイズ容器×1個寸法(mm)Mサイズ容器:550~950(5段階調整)、Sサイズ容器:370~570(3段階調整)
コード式ポールチェーンソー BLACK&DECKERコード式ポールチェーンソーBLACK&DECKER
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能 枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能 ヘッド角度が調節可能
仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネアズワン品番67-9141-58
ノズルダイザAY BIGM(丸山製作所)ノズルダイザAYBIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
規格70~81フクム関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB)図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.69、MS415R8CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.69、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.69、MS513R3S-Kアワジ スライダクミタテ部品_No.69、MSA613R2T-M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.69、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.69、DB-S260-1 背負枠部品_No.69、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.69、MS615R8CGF-RV(13) オプション(3)部品_No.69、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.69、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.69、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.69、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.69、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.69など
8.5PF ニップル BIGM(丸山製作所)8.5PF ニップルBIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
備考G1/42017年2月~部品名称8.5PF ニツプル関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
6カクボルト(+) BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.23、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.19、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.11、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.12、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.11、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.21、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.11、MS410R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.13、MS410RCL-2M 動力噴霧機部品_No.11、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.20、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.19、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.19、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.24、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.11、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.13、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.11、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.11など
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格1.8-65L関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMSV313B-K マキトリソウチ部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.33、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.33、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.32、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.53、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.28、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.28、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.34、MSA613R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.33、MS550DR4 ホースガイド部品_No.59など
(駆動伝達部)部品 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X20(SM)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB)図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
規格(トツテヨウ)関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMS510ENR-2M フレーム部品_No.18、MS511ENR-K フレーム部品_No.18、MS410ENA-K テンション2部品_No.23、MS410RC-M3 フレーム部品_No.52、MS650DNR-2Y フレーム部品_No.15、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.18、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.50、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.18、MS510ESR-2M フレーム部品_No.19、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.21、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.18、MS410ESR-2M フレーム部品_No.19、MS510ESR-S フレーム部品_No.19、MS510DNR-2K フレーム部品_No.18、MS550RCY-3 フレーム部品_No.30、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.21、MS410DA-2K-1 フレーム部品_No.21、MS410ENR-2M フレーム部品_No.18、MS410RCL-M フレーム部品_No.34など
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(ISO)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.50、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、SSA-K400A 台車 ケイキパネル部品_No.11、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.74、SP-M055T 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.35、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.11、MS753DR6T-K 電装品部品_No.30など
ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X10BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB)図解NoSD41ED-3 動力噴霧機部品_No.57、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.47、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.57、KBM-410 動力噴霧機部品_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.30、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.44、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.36、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.44、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.44、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.48、MS550 本体部品_No.52、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.53、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.44、SD31EA 動力噴霧機部品_No.52、MS2502 本体部品_No.40、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.48、SSA-M500 動力噴霧器(吸水・吐出弁)部品_No.15など
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
規格G1/4部品名称プラグ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.07MB)図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など
カワマルパッキン 9.5X15XT1.5 BIGM(丸山製作所)カワマルパッキン 9.5X15XT1.5BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.40、BSM-1230SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.45、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.43、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、BSM-820SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.34、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.36、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.44、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.67、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.7、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.61、MSA513-M ドラム組立部品_No.36、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.15、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.32、MS651DR6T-K 配管部品_No.26、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.15など
ロクカクボルト BIGM(丸山製作所)ロクカクボルトBIGM(丸山製作所)
32税込35
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.89MB)図解NoSSA-M500 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.29、MX-502 エンジン (メインベアリングケース)部品_No.7、SSA-S602DX エンジン メインベアリングケース部品_No.8、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.34、SSA-G540 エンジン(コントロールレバー)部品_No.4、SSA-G650 エンジン メインベアリングケース部品_No.80、SSA-S551 エンジン メインベアリングケース部品_No.8、SSA-C610 作業用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル 部品_No.51、SSA-S501 エンジン メインベアリングケース部品_No.7、SSA-α510DX エンジン(メインベアリングケース)部品_No.8、SSA-S550 エンジン メインベアリングケース部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(メインベアリングケース)部品_No.8、SSA-G540 エンジン(クランクシャフト)部品_No.33など
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
669税込736
1個
4日以内出荷
シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグTHERMOS(サーモス)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
収納できるキャリーループ付き ワンタッチオープンで使いやすい! ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力 ジムでのトレーニングや部活動などに最適
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ループ・フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
プラスチックノズル 山本製作所プラスチックノズル山本製作所
139税込153
1個
当日出荷
適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータダイヤトレンド
84,800税込93,280
1台
3日以内出荷
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70コネクタ形状RJ-45/SFP適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシートアルファ 三和研磨工業ダイヤシートアルファ三和研磨工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ19.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RV8H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RV8HSMC
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-550L6S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-550L6SSMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-550Z SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-550ZSMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-550BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-550BZSMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-550BZ SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-550BZSMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら