55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カナレ電気75ΩBNC型プラグ
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75 コネクタタイプBNC型
1箱
6,398 税込7,038
当日出荷

BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプF
1個ほか
119 税込131
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
エコ商品
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プラグコネクタ コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235 定格電圧(V)AC500 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて 寸法A(Φmm)14.5 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 特性インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 端子種別圧着 寸法A(mm)14.5 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)締付、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2K・4K・8K対応したS-5CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ケーブルS-5CFB ホワイトグレー
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類コネクタ コネクタタイプM型 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/半田、外部/半田 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
用途BP1.5W5FC。5C-FB相当のS-5C-FBケーブル 1.5mに、BNC75Ωプラグを両端に取り付けた在庫品です。ケーブル長を変えて、1本から受注生産も可能です。納期は約2W~で、本数・長さ次第で変動します。組み合わせ変更も可能ですので、お問い合わせください。 トラスコ品番475-2230 材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/圧着 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 取付方式中心:圧着/外部:圧着 全長(m)1.5 コネクタ形状コネクタ付き同軸ケーブル 適合電線S-5C-FB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用ジャック
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 結線方式(中心)半田、(外部)締付 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
748 税込823
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
エコ商品
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個ほか
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
529 税込582
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500 耐電圧AC1000V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC500 耐電圧AC1000V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250 耐電圧AC 500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比1.5 max インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~2G
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)3G-SDI対応 高性能75Ω
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)75 結線方式(中心)圧着、(外部)圧着 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au 圧着工具TC-35CA、P-741 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250 耐電圧AC750V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)6max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比1.5max インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~1G
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)同軸コネクタ TNC型 L曲がりプラグ
エコ商品
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプTNC
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用L曲プラグ
エコ商品
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 形状L形 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)ケーブル用パネルジャック
エコ商品
種類コネクタ 嵌合部形状ジャック 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ω アズワン品番67-0350-38
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷

4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用。長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-5C-FB コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)7.7
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-2507-68
1本
969 税込1,066
欠品中

複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-2507-69
1本
969 税込1,066
欠品中

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
材質黄銅、ニッケルメッキ 定格電圧 AC V500 耐電圧(V)AC1500
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DS5 同軸ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。 全長(mm)105 質量(g)50 奥行(mm)37 適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V アズワン品番64-8491-60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライSDIケーブル
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様【線材】5C-FB ブラック 適合規格HD-SDI/3G-SDI コネクタ形状BNCプラグ - BNCプラグ ケーブル外径(Φmm)約7.7 インピーダンス(Ω)75
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)