カテゴリ

  • メカニカル部品(77)
  • 制御機器(31)
  • 機構部品(28)
  • 切削工具(28)
  • 住設機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 建築金物(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 安全用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • オフィス家具(8)
  • 保管用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)

「s-606」の検索結果

381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FLOOR MAT (S606) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (S606)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S606) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S606)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス エンジン (S606) MAZDA(マツダ)

    ハーネス エンジン (S606)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロントフロアー (S606) MAZDA(マツダ)

    マットフロントフロアー (S606)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • 自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLongマグネットタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。 シート収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。 シートロック機構付き。 衝撃に強いタフな構造。
    材質(本体)ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
  • 段ボールシート TRUSCO

    段ボールシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
    用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
  • ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)

    ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

    NSK(日本精工)(18件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLongコーンタイプ

    中発販売(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
    セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個幅(mm)60厚さ(mm)0.2黄色×黒材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60長さ(m)6材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
  • フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
  • ワイヤーステッカー Modes

    ワイヤーステッカー

    Modes(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
    材質ナイロン
  • アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    5,722税込6,294
    1袋(150枚)
    当日出荷
    発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
    混率(%)ポリエステル100包装形態スタック包装質量(g/m2)130蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント28×10~^6/m2
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質
  • ワイヤーステッカー カメダデンキ

    ワイヤーステッカー

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
    材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • ステッカー オーム電機

    ステッカー

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    171税込188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • アズピュア スーパーワイパーエコノ アズピュア(アズワン)

    アズピュア スーパーワイパーエコノ

    アズピュア(アズワン)
    59,994税込65,993
    1箱(150枚×15袋)
    当日出荷
    粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
    材質ポリエステル100%包装形態スタック包装クラス100切断方法ヒートカット
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • アンカーブラケット 東野精機

    アンカーブラケット

    東野精機
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所

    SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)

    オンダ製作所
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    シンコー(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)0.8
  • バリアリールLongマグネットタイプ Reelex

    バリアリールLongマグネットタイプ

    Reelex
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。
    用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式
  • SUS430 作業台用スノコ棚 シンコー

    SUS430 作業台用スノコ棚

    シンコー
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • 自動巻きバリアリールLong 中発販売

    自動巻きバリアリールLong

    中発販売
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
    質量(g)340ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    5,298税込5,828
    1面
    4日以内出荷
  • 収納システム ホワイト木棚セット K9(駒谷)

    収納システム ホワイト木棚セット

    K9(駒谷)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    ベーシックパーツでホワイト棚板のセットです。
    ホワイト棚板RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティースニーカー S6061R 自重堂

    セーフティースニーカー S6061R

    自重堂
    4,198税込4,618
    1足
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ローカットブラック材質(アッパー)牛革+合成皮革材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー)標準質量(g/片足)510(26.0cm)機能制電、5cm防水、抗菌防臭足幅4E材質(先芯)スチール色番044RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ワイヤーステッカー ムツミ金属工業

    ワイヤーステッカー

    ムツミ金属工業
    199税込219
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    材質はナイロン66(UL E47924)で自己消火性、耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性、及び耐薬性に優れています。粘着シ-ト付きで、どこにでも簡単に取り付けられ、パネルやシャ-シ-への孔あけ、ビス止め作業が不要です。レバ-方式ですから束線、ケ-ブル等の保持や取り外しは簡単にできます。ナイロン製粘着式。Sタイプ。
  • 自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売

    自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ

    中発販売
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約340、スタンド:約7800/本シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(mm)奥行63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6本体高さ(mm)126色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2本体幅(mm)70巻取形式自動巻取式
  • セーフティースニーカー S6062R 自重堂

    セーフティースニーカー S6062R

    自重堂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1足
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革+合成皮革材質(ソール)導電性ポリウレタン1層(耐油ラバー)標準質量(g/片足)510(26.0cm)機能制電、5cm防水、抗菌防臭足幅4E材質(先芯)スチール色番044RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • 尿コップ立(紙コップ60Φ用) ナビス(アズワン)

    尿コップ立(紙コップ60Φ用)

    ナビス(アズワン)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
    材質ステンレス寸法(mm)(1コマ)62×62
  • パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • SUS430 ラック用スノコ棚 シンコー

    SUS430 ラック用スノコ棚

    シンコー
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷
    SUS430 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • 自動巻きバリアリールLong 中発販売

    自動巻きバリアリールLong

    中発販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。 衝撃に強い構造で、タフなデザインです。 シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。 張り出したシートをロックするシートロック機構付です。 シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
    用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂高さ(mm)126質量(g)340ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
  • ロング巾木 東リ

    ロング巾木

    東リ
    2,798税込3,078
    1巻(12m)
    当日出荷から28日以内出荷
    ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
    タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 中折ドア用戸車 TOSTEM(LIXIL)

    中折ドア用戸車

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途浴室中折ドア戸車セット内容本体×1シルバー
  • パルテノンコーム YS-606 Y.S.PARK(ワイエスパーク)

    パルテノンコーム YS-606

    Y.S.PARK(ワイエスパーク)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    指と同じ丸歯(角のない歯)が髪を傷めることなく解きほぐします。 髪や頭皮がデリケートな状態になるカラーやストレートパーマ時にも、指と同じ丸い歯でテンションを掛け過ぎず優しくコーミング出来ます。
    材質ポリアセタール全長(mm)225耐熱温度(℃)110