カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-691」の検索結果

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット) LEC(レック)

    激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット)

    LEC(レック)(12件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
    用途汚れ落としに材質メラミンフォームタイプセルフカットシリーズ激落ちくん適合用途食器洗い
  • ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ねじなし丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル コクヨ

    カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1冊(15枚)
    当日出荷
    耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
    白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用部品です。
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ペットボトルソーラーカーⅡ エレキット

    ペットボトルソーラーカーⅡ

    エレキット
    ¥2,188税込¥2,407
    1個
    当日出荷
    ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!
    電圧(V)太陽電池特性:最大2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)電流(mA)150駆動方式前輪駆動再生紙使用マーク適合
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
  • ドライブレコーダー セルスター

    ドライブレコーダー

    セルスター
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
    適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z

    SMT(南海精工所)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • 春蘭 スリット黒 ツキエス

    春蘭 スリット黒

    ツキエス
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
    タイプ赤銅
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ガード付ステンレス三角台車 ペール用 GSIC-60 エム・あい

    ガード付ステンレス三角台車 ペール用 GSIC-60

    エム・あい
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動を更に楽にしました。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ400(内寸)×290(80)商品タイプ本体
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ThinkStation P520用ハードドライブ増設ブラケットキット レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation P520用ハードドライブ増設ブラケットキット

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    翌日出荷
    仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為、J-Moss:対応
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    ¥58,175税込¥63,993
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション
    質量(kg)0.2定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 コネクタ用ソケット 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 コネクタ用ソケット

    富士電機
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    適合機種照光押しボタンスイッチ・押しボタンスイッチ・セレクタスイッチ・表示灯
  • 布団収納ラック2段奥行69cm フクダクラフト

    布団収納ラック2段奥行69cm

    フクダクラフト
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    重さのある布団の出し入れが簡単らくらく。お部屋もスッキリ快適に。敷き布団や掛け布団はもちろん、三つ折りマットレス、毛布、タオルケット、枕など纏めて収納できます。通気性が良く、湿気やカビ、ニオイを防止し、清潔さを保ちます。棚位置を変えれば、布団以外の収納にも便利です。キャスター付きで移動がらくらく。お掃除の際にも便利です。耐荷重:上段25kg,下段25kg, 全体耐荷重50kg
    用途サイズ(約)。幅111×奥行72.5×高さ100.5cm。重量(約)。8.5kg。材質。(本体)スチール・粉体塗装。(キャスター)樹脂。生産国。中国色ホワイト
  • アルミニウム・ロール巻シム プレシジョンブランド

    アルミニウム・ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で耐腐食性に優れ、高い熱伝導性と電気伝導性があります。特に電機産業や化学分野で用いられる材質です。
    用途モーターやポンプ取付の際の高さ調整に。ツールや金型のセットアップに。機械のセッティング時の隙間調整や部品製作用。材質焼戻しされた1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウム
  • 微差圧トランスミッタ KL14 長野計器

    微差圧トランスミッタ KL14

    長野計器
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
    材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅取付壁取付質量(g)約70使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと)保護構造屋内設置形(ケース)出力4~20mA DC電源12V DC~36V DC精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む)材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA)温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと)測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所温度係数±0.06%F.S./℃保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと)応答性250ms圧力導入口Φ5タケノコ使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと)
  • 表面実装用連結ピン MAC8(マックエイト)

    表面実装用連結ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(10個)
    9日以内出荷から37日以内出荷
    表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)10仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • アルミニウム ロール巻シム プレシジョンブランド

    アルミニウム ロール巻シム

    プレシジョンブランド
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    1100(H-18)あるいは1145(H-19)シリーズのアルミニウムを焼き戻し(テンパー)されたものです。
    仕様(mm×m)150×2.5
  • 無線照度センサ付コントローラ 三菱電機

    無線照度センサ付コントローラ

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    MILCO.S[ワイヤレスタイプ]照度センサ・スケジュール機能付
    仕様RS485 115.2kbps、スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60寸法(Φ×高さH)(mm)90×131検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)使用環境温度(℃)5~35定格電圧 AC V100~254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)無線通信方式特定小電力無線920MHz帯接続台数コントローラ:最大10台(アドレス1~10)、設備インターフェース機器:最大5台(アドレス11~15)通信距離(m)(無線)最大半径35※通信範囲は設置する環境で短くなります。埋込穴(Φmm)75
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

    富士電機
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用 SUGICO(スギコ)

    18-8 丸盆ラック(壁掛式) 14インチ用

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    丸盆14インチまでを約7枚収納できます。
    用途丸盆の収納材質SUS304外寸(mm)400×80×H300
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機

    MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
  • クラッチカバー(ヒノ) EXEDY

    クラッチカバー(ヒノ)

    EXEDY
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷