カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • メカニカル部品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7510」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • コマゴメピペット ナリカ

    コマゴメピペット

    ナリカ(6件のレビュー)
    370税込407
    1個ほか
    当日出荷
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • ウェットセイバー 鈴木油脂工業(SYK)

    ウェットセイバー

    鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(300枚)ほか
    当日出荷
    帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。
    用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料材質綿100%形状原液:白濁液体不織布:白色シート状1枚の寸法(mm)180×300
  • ショート試験管(10本) ナリカ

    ショート試験管(10本)

    ナリカ
    950税込1,045
    1セット
    当日出荷
    気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
    材質耐熱ガラス寸法(mm)12(外径)×10(内径)×75適合ゴム栓黒ゴム栓(No.0C)
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
    精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
  • スラストベアリング(外輪) GS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(外輪) GS

    IKO(日本トムソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(内輪) WS

    IKO(日本トムソン)
    459税込505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
  • ドレッシングロール ASシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ドレッシングロール ASシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    防水性・透湿性に優れ、皮膚へのストレスを軽減します。ロールタイプですので、適用部位に合わせてカットできます。
    材質テープ/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙長さ(m)10
  • 巻きフタ INAX(LIXIL)

    巻きフタ

    INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    商品タイプシャッター式
  • VESA規格変換プレート(7510) 長尾製作所

    VESA規格変換プレート(7510)

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートです。
    付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換材質SPCC寸法(mm)115×115質量(g)178板厚(mm)2VESAマウント(mm)75×75、100×100アズワン品番64-8072-18
  • 毛細管 (開管) 融点測定用 ナリカ

    毛細管 (開管) 融点測定用

    ナリカ
    2,400税込2,640
    1組(100本)
    当日出荷
    仕様融点測定用内径(Φmm)1.1~1.2
  • 接着剤用注入針(5本) ナリカ

    接着剤用注入針(5本)

    ナリカ
    250税込275
    1セット(5本)
    当日出荷
    S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
    用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
  • VESA規格変換段付プレート(7510H) 長尾製作所

    VESA規格変換段付プレート(7510H)

    長尾製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。 VESA75mmとVESA100mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。
    付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換材質SPCC質量(g)204板厚(mm)2アズワン品番64-8072-19
  • ビーカー(ガラス) IWAKI(AGCテクノグラス)

    ビーカー(ガラス)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,180税込3,498
    1箱(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫で耐熱性に優れたビーカー
    材質ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • メラミン「紅志野」波型刺身皿 TKG

    メラミン「紅志野」波型刺身皿

    TKG
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    洗浄器対応
    材質メラミン形状長角皿質量(kg)0.176高さ(mm)27短辺(mm)135長辺(mm)202TKG品番9-2401-1501TKG品番(2017)6-2191-1501食器の種類和食器
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,10Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 75Wシリーズ = HS75パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 75 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS75シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この75 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ

    注射筒 ガラス製(実験用)

    ナリカ
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    容量(mL)10タイプ中口目盛(mL)0.2寸法(Φ×mm)18×108筒先中口
  • 攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本 ナリカ

    攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1セット
    欠品中
    落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。
    寸法(mm)Φ8×200
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes
    459税込505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • オイルシール IS キーパー

    オイルシール IS

    キーパー
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用)仕様運動:軸回転材質ばね入り外周ゴム型式ISタイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
  • ステンレス三角台車 タル75L用 エム・あい

    ステンレス三角台車 タル75L用

    エム・あい
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    キャスター取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。平板構造なので大変丈夫、サイズが小さいので幅広く使用できます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ470(内寸)×126(99)高さ(mm)126適合内径(Φmm)470内寸法(mm)Φ470×99キャスター径(Φmm)75高さ内寸(mm)99内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ470×99特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • モニター側VESA規格変換プレート(7510) 長尾製作所

    モニター側VESA規格変換プレート(7510)

    長尾製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    モニター側のVESA規格75×75mmをVESA規格100×100mmに変換するプレートです。 VESA規格100×100mm用穴はM4ネジ切り加工を施しています。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
    付属品モニター固定用バインドネジM4×8・・・4本、アーム固定用バインドネジM4×12・・・4本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)115×115×12質量(g)195仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-25
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,100Ω,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,75W,100Ω,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 75Wシリーズ = HS75パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 75 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS75シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この75 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト アイネット

    スリングベルト

    アイネット
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
    用途運送時や荷役に。土木建築に。種別両端アイ型材質ポリエステル規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格B8818
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 10Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 75W 10Ω

    ARCOLECTRIC
    2,898税込3,188
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズHS75定格電力(W)75抵抗(Ω)10RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 75mm 10個

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6574材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)75寸法S(mm)22寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業

    サーマロイPVプレート タイプA

    大同メタル工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。 PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
  • アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C ナリカ

    アイビス ミニスーパーチューブ IMCT-200C

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 煮沸してもフタが開きません。
    その他目盛付き材質ポリプロピレン容量(mL)2
  • VESA規格増設プレート 長尾製作所

    VESA規格増設プレート

    長尾製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。 VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
    付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27
  • モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN

    モニター位置調整ブラケット

    NBROS JAPAN
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット 壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適 モニターアームに併用で位置を最適化 VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整 75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応 質実剛健の造りで抜群の剛性を実現 耐荷重は取付側次第
    付属品モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書材質寸法(mm)幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時質量(g)約270表面処理黒色塗装
  • ランプ セット(R) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) ヘッド (8B)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • 接着剤用注射筒 ナリカ

    接着剤用注射筒

    ナリカ
    2,500税込2,750
    1本
    5日以内出荷
    塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
    容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
  • マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型) ナリカ

    マイクロチューブIPCR-02D-C(ドーム型)

    ナリカ
    9,800税込10,780
    1セット(1000本)
    5日以内出荷
    チューブ壁は均一で薄く、優れた熱伝導性でPCRサンプルの増幅誤差を抑えます。 独自のキャップデザインで密封性を高め、サンプルの蒸発を防止します。 オートクレーブ滅菌可能です。
    材質ポリプロピレン
  • ロング試験管 ナリカ

    ロング試験管

    ナリカ
    2,200税込2,420
    1個
    5日以内出荷
    長さ60cm!水の温まり方をじっくり観察。通常の試験管よりも長くやや太めの耐熱ガラス使用の試験管です。水の温まり方の実験など時間をかけてじっくり観察したい実験に最適です。実験例。水の温まり方の実験、ものの溶け方の実験
    材質耐熱ガラス寸法(mm)Φ24×600数量(個)1
  • 攪拌棒(ポリスマン) ナリカ

    攪拌棒(ポリスマン)

    ナリカ
    240税込264
    1本
    4日以内出荷
    攪拌棒としてだけでなく、ゴム部でビーカーなどの残留物を洗浄することもできます。
    材質PP製(柄)、ゴム製(先端)
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
"s-7510" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷