カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(779)
  • 自動車純正部品(656)
  • バイク部品(239)
  • 農業機械(217)
  • 制御機器(185)
  • メカニカル部品(96)
  • 自動車補修部品(91)
  • バイク純正部品(67)
  • 切削工具(59)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • カー用品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 店舗什器・備品(25)
  • オフィス家具(25)
  • 測定用品(25)
  • 事務用品(24)
  • 機構部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 家電(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 電気材料(13)
  • 安全用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 空圧工具(9)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(8)
  • 作業工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 照明(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • トラック純正部品(5)
  • エンジン工具(4)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7a」の検索結果

2,808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(143件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mmぺんてる(4件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズ ガステック装着形硫化水素検知警報計 5mコード付属 HS-7A-Sシリーズガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途が可能。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)、本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T3 Ga)ワンタッチ操作で毒性ガスゼロ調整が可能ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能
測定範囲5.0~30.0ppm(サービス範囲:30.1ppm~50.0ppm、50.0ppm超はHI表示)質量(g)約110(電池・センサ含む)電源単4アルカリ乾電池1本(パナソニック(株)製 LR03)方式測定原理/採気方式:定電位電解式/拡散式精度指示:フルスケールの±5%以内表示方式最少目盛0.1ppm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×37×105(突起部含む)連続使用時間(時間)3500程度(無警報時)機能自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策応答時間(秒)0%:20以内(20℃時)ブザー音約95db(距離10cmにて)防爆構造本質安全防爆構造 Ex ia ⅡC T3 Ga 合格番号:TC22574号防塵防水性能IP64相当警報方式【警報値(初期設定)/警報値設定範囲/警報方式】第1警報:10.0ppm以上 第2警報:30.0ppm以上 /第1警報:5.0ppm~10.0ppm 第2警報:10.0ppm~30.0ppm(範囲内で1ppm単位の設定が可能)/ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式アズワン品番64-3949-73
S Series(S07A2) SMCS Series(S07A2)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
RG クラッチセット Sディスク S07A RG(レーシングギア)RG クラッチセット Sディスク S07ARG(レーシングギア)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
POTENZA S007A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S007ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
さらなる高みに到達した、プレミアムPOTENZA 優れたドライ性能、高いウェット性能、さらにコンフォート性能にも配慮 輸入ハイパフォーマンスカーにもおすすめ
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
S Series(S07A6S) SMCS Series(S07A6S)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
大型カーテンレール レクト30用 ランナー ハイロジック大型カーテンレール レクト30用 ランナーハイロジック
249税込274
1個
当日出荷
材質樹脂/スチール許容荷重(kg)15アズワン品番64-7750-30
ビクーニャBPリフィル07 ぺんてるビクーニャBPリフィル07ぺんてる(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7適合BXW3375 ビクーニャEX 3シリーズ 0.7、BXW1375 ビクーニャEX 1シリーズ 0.7材質軸・ペン先:ステンレス質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ本体サイズ(mm)2×2×68インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ランナー ヒナカ(旧:日中製作所)ランナーヒナカ(旧:日中製作所)
259税込285
1個
当日出荷
レクト30/40共通部品。
用途30,40共通ランナーです。材質樹脂/スチール耐荷重(kg/個)12
圧力スイッチ RIKEN(理研機器)圧力スイッチRIKEN(理研機器)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
工具不要で簡単に圧力設定ができます。
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から9日以内出荷
装着形硫化水素濃度指示警報計 ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計ガステック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7789セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)分解能(ppm)0.1(硫化水素)
装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き) ガステック装着形硫化水素濃度指示警報計(5mセンサコード付き)ガステック
79,980税込87,978
1台
当日出荷
センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。 屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。 ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。
用途硫化水素中毒予防に、対象ガスの測定・警告にトラスコ品番250-7787セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ(本体に装着済み)、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ(本体に装着済み)、フィルタホルダ(本体に装着済み)、取扱説明書、チャンバアダプタ、5mセンサコード、キャリングケース材質樹脂幅(mm)48測定範囲0~30.0ppm高さ(mm)105質量(g)110奥行(mm)37対象ガス硫化水素測定範囲(ppm)0~30.0(硫化水素)
ケガキ針 GROZケガキ針GROZ
759税込835
1本
当日出荷
グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。 先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。
用途金属やその他材料へのマーキングに。トラスコ品番256-2337材質アルミ、スチール軸径(Φmm)8.4全長(mm)215硬度HRC55先端チップ径(mm)1.35
(76632)ワイパーゴム ホンダ(76632)ワイパーゴムホンダ(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(91503)クリップ ホンダ(91503)クリップホンダ(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
S Series(S07A6) SMCS Series(S07A6)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
(91560)クリップ ホンダ(91560)クリップホンダ(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
S7AW NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)S7AWNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
RG スーパーディスク S07A RG(レーシングギア)RG スーパーディスク S07ARG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(51722)ラバー ホンダ(51722)ラバーホンダ(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
380税込418
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
(72410)モールディング ホンダ(72410)モールディングホンダ(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
RG クラッチカバー S07A RG(レーシングギア)RG クラッチカバー S07ARG(レーシングギア)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
なめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組 ぺんてるなめらか油性ボールペン替芯(多色・多機能用) 5本組ぺんてる
369税込406
1セット(5本)
欠品中
なめらか油性ボールペンリフィル多色多機能用5本入り
インク色ボール径(Φmm)0.7適合本体シリーズ名多色多機能用カルム、フィール、ビクーニャインク油性寸法(mm)40×145×3質量(g)5入数5本繰り返し・詰め替え対応
LW9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LW9ZシリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類関連商品
(71198)スペーサー ホンダ(71198)スペーサーホンダ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
(53733)パワステホース ホンダ(53733)パワステホースホンダ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
(71193)スペーサー ホンダ(71193)スペーサーホンダ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A 大見工業F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A大見工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
-
トラスコ品番212-9610セット内容Φ21、27、33、42、53×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
(75701)エンブレム ホンダ(75701)エンブレムホンダ(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
(72450)モールディング ホンダ(72450)モールディングホンダ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
(91513)クリップ ホンダ(91513)クリップホンダ(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90682)グロメット ホンダ(90682)グロメットホンダ(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
...