カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,970)
- 制御機器(644)
- 配管・水廻り設備部材(622)
- メカニカル部品(609)
- 切削工具(567)
- 自動車純正部品(476)
- バイク部品(466)
- バイク純正部品(447)
- 鈑金・塗装(431)
- 研磨材(411)
- 農業機械(344)
- 機構部品(333)
- 油圧機器・油圧ホース(319)
- 科学研究・開発用品(228)
- 測定用品(215)
- 空調・照明・電設資材(183)
- トラック純正部品(182)
- 作業工具(172)
- 作業服(103)
- FA担当者のオススメ新商品(102)
- オフィス家具(101)
- 船舶用品・漁業資材(101)
- 店舗什器・備品(99)
- パソコン/周辺機器(91)
- 家電(85)
- 自動車補修部品(84)
- 物流用品(81)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 建築金物(60)
- 電気材料(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(57)
- はんだ関連・静電気対策用品(54)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(52)
- 安全用品(50)
- 建材・エクステリア(47)
- 事務用品(47)
- マスク(46)
- 医療(40)
- 厨房用品(38)
- 介護用品(32)
- 学童・教育用品(32)
- 梱包用品(31)
- 整備工具・収納(31)
- 電動工具(30)
- 卓上消耗品(27)
- 住設機器(26)
- 保管用品(25)
- ヘルスケア(25)
- 清掃用品(24)
- カー用品(24)
- 農業・園芸資材(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 溶接用品(20)
- 安全標識(20)
- 安全保護具(20)
- 日用品(19)
- 接着剤・補修材(18)
- 手袋(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 救急・衛生(17)
- タイヤ・足回り(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 測定関連サービス(15)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 防災用品(14)
- 縫製用品(14)
- 自転車部品(13)
- テープ(10)
- 塗料(9)
- 防犯用品(9)
- クリーンルーム用品(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- バッテリー・電装(7)
- 農具(7)
- 空圧工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 食品・飲料(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 理美容(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- SMC(3,645)
- ホンダ(508)
- PROST's(427)
- BIGM(丸山製作所)(285)
- MAZDA(マツダ)(225)
- Gクラフト(165)
- 日野自動車(165)
- MAD MAX(マッドマックス)(161)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(157)
- ParkerTAIYO(122)
- 椿本チエイン(111)
- Qlight(104)
- コガネイ(87)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(81)
- TRUSCO(76)
- 三菱マテリアル(74)
- ニッセイ(70)
- ニッサン(68)
- テクノフレックス(68)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-80」の検索結果

PT370 S/80 90° ロングエルボ 黒
淡路マテリア¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷突き合わせ溶接用の継手材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
PT370 S/80 90° ショートエルボ 黒
淡路マテリア¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷突き合わせ溶接用の継手材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80
NOK¥82税込¥901個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80
NOK¥959税込¥1,0551個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
18-8粘着・ゴミ取りローラーホルダーS-80CAP(キャップ付)
アクシュ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から翌々日出荷食品製造工場・クリーンルームに最適です。簡単に取り付け・取りはずしができ、ホルダーには角度が付いているので一人で全身「ゴミ取りローラー」掛けしやすいです。18-8ステンレス製なので、水や次亜塩素酸ナトリウムなどに触れても、錆びにくく耐久性に優れ「清潔・衛生的」でお手入れも簡単です。材質本体・キャップ:18-8ステンレス(SUS304)適合テープ芯内径(Φmm)38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22消費電力(W)約0.7定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67定格電流(mA)約30
平歯車 S80B
協育歯車¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級![デラックス骨盤ベルト,S,80~90cm ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729397-240517-02.jpg)
デラックス骨盤ベルト,S,80~90cm
ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷骨盤を圧迫固定することで、腰痛の原因となるゆがみや緩みを改善します。 弾性の強いゴムに面ファスナーを使用しています。 ワンタッチで着脱できる使いやすいベルトです。サイズSウエスト(cm)80~90
平歯車 S80SU
協育歯車¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S80 S80cm付
扶桑精機¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7794セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(kg)1管種軟質銅管
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S80 S80cm付
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5116セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)550
平歯車 S80S
協育歯車¥839~税込¥923~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
平歯車 S80D
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S80 S80cm付
扶桑精機¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9991セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)2管種軟質銅管
「匠」輪針-S 80cm
Clover(クロバー)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。 編みやすい針先 滑りのよい表面 スムーズな接合部 回転するコードでねじれず快適 ソフトなコードでクセがつきにくい長さ(mm)804~819
マジックカットe-ミストEM1-UX-S80 1軸UXセットS80cm付
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7433セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.6
マジックカットe-ミストEM1-UM-S80 1軸UMセットS80UM付
扶桑精機¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7212セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
マジックカットe-ミスト3軸アトマイザEM3-AT-S80 S80cm付
扶桑精機¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-8898セット内容3軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ3軸用質量(kg)2管種軟質銅管
マジックカットe-ミストEM2-XX-S80 2軸XXセットS80cm付
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8782セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.7
マジックカットe-ミストEM1-CX-S80 1軸CXセットS80cm付
扶桑精機¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7107セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
マジックカットe-ミストEM1-CM-S80 1軸CMセットS80cm付
扶桑精機¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-6895セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
マジックカットe-ミストEM1-XX-S80 1軸XXセットS80cm付
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7719セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
マジックカットe-ミストEM1-XM-S80 1軸XMセットS80cm付
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7549セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.5
アルミ 品名差 S 80(10組入)
スリーナイン島野¥3,298税込¥3,6281袋5日以内出荷セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80色シルバー寸法H(mm)35寸法A(mm)80寸法F(mm)40寸法D(mm)33寸法E(mm)69寸法B(mm)45寸法C(mm)60寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
バリキレブラシEX Φ50 S#80
ヤナセ(柳瀬)¥15,980税込¥17,5781個(1個)5日以内出荷独自のブラシ線材と植毛方法により、削り込みしすぎず、安定した加工が可能です。ブラシを高密度で植毛しており、単一平面の複雑な形状の研磨面および研削面のバリ取りが可能です。粒度(#)80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000毛丈(mm)25外径(mm)50線径(mm)1.25
「匠」輪針-S 80cm ジャンボ
Clover(クロバー)¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。 編みやすい針先 滑りのよい表面 スムーズな接合部 カラーチップで長さがわかる 回転するコードでねじれず快適 ソフトなコードでクセがつきにくい材質針:竹、コード:ナイロン、接合部:ステンレス、チップ:ABS樹脂長さ(mm)804~819
マジックカットe-ミストEM4-CX-S80 4軸CXセットS80cm付
扶桑精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0337セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.2
マジックカットe-ミストEM3-CM-S80 3軸CMセットS80cm付
扶桑精機¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9002セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)5.1
マジックカットe-ミストEM2-CM-S80 2軸CMセットS80cm付
扶桑精機¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7905セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.8
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品レッド
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。付属品パッキン(1mm厚)材質PC厚さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70レンズ色レッド寸法(幅W×高さH)(mm)82.5×12定格電圧(V)DC24AWG22(配線)防塵防水性能IP67配線長約150mm定格電流(mA)約100ワット数約2.8
マジックカットe-ミストEM4-XM-S80 4軸XMセットS80cm付
扶桑精機¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0779セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.3
マジックカットe-ミストEM3-XX-S80 3軸XXセットS80cm付
扶桑精機¥95,980税込¥105,5781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9886セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3
マジックカットe-ミストEM3-CX-S80 3軸CXセットS80cm付
扶桑精機¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-9223セット内容マジックカット3軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4
マジックカットe-ミストEM2-XM-S80 2軸XMセットS80cm付
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8561セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.8
マジックカットe-ミストEM2-CX-S80 2軸CXセットS80cm付
扶桑精機¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-8120セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.7
マジックカットe-ミストEM4-XX-S80 4軸XXセットS80cm付
扶桑精機¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0990セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.2
...












![デラックス骨盤ベルト,S,80~90cm ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68729397-240517-02.jpg)