カテゴリ
- 研磨材(100)
- メカニカル部品(56)
- バイク部品(47)
- 自動車補修部品(40)
- 切削工具(37)
- 自動車純正部品(34)
- 作業工具(33)
- 機構部品(32)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(22)
- 事務用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 家電(11)
- 建築金物(10)
- 電気材料(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- マスク(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 店舗什器・備品(7)
- オフィス家具(7)
- 測定用品(7)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- 安全用品(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 作業服(6)
- 電動工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 物流用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 介護用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 農業機械(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- バイク純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- カー用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 日用品(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- TRUSCO(28)
- 協育歯車(17)
- ホンダ(13)
- 椿本チエイン(12)
- 日本レヂボン(12)
- SMC(9)
- 三菱電機(8)
- フジトク(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 大阪魂(7)
- NORITAKE(ノリタケ)(6)
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- イチグチ(5)
- イノック(5)
- 岩田製作所(5)
- ELPA(5)
- ニューレジストン(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-80」の検索結果

「匠」輪針-S 80cm
Clover(クロバー)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷編みやすさにこだわり、全てがグレードアップした輪針。 編みやすい針先 滑りのよい表面 スムーズな接合部 回転するコードでねじれず快適 ソフトなコードでクセがつきにくい長さ(mm)804~819
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
激落ちMEGA
LEC(レック)(23件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(4個)当日出荷洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。用途汚れ落としに材質メラミンフォーム寸法(mm)180×29×310H/1個タイプセルフカットシリーズ激落ちくん適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(126件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ソケット ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
トラスコシートペーパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(50枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用している為に破れ難く、凸凹の激しい錆、古い塗料剥がし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなどに。サビ取り、汚れ取り、バリ取り。素地のならし研磨。塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材本体寸法230×280mm適合材各種金属
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
ゴムベルト カゴ台車用
(11件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!用途カゴ台車の扉、商品の固定に材質再利用タイヤチューブ
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
シートペーパー(5枚入り)
TRUSCO(19件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(5枚)当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。 さび取り、汚れ取り、バリ取り。 素地のならし研磨。 塗装前の研磨、仕上げ研磨。適合材各種金属幅×長さ(mm)230×280
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(80枚)当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列
椿本チエイン(31件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
Oリング S(固定用)赤シリコン
ノーブランド(2件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から5日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°機能耐熱性・耐寒性耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S
児玉工業(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
激落ちくん しぼれる! のびーる バスクリーナー(メラミン)
LEC(レック)(15件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。用途お風呂掃除にシリーズ激落ちくん適合用途風呂掃除
カラー封筒 ソフト100
キングコーポレーション(12件のレビュー)¥669~税込¥736~1セット(100枚)当日出荷豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。2018年トラスコ掲載ページ10 0388窓枠なし
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
モニタースタンド
YAMAZEN(山善)(16件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。耐荷重(kg)約15材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)形態組立品組立時間10~20分コンセントなし総耐荷重(kg)約15引出しなし
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)
KITZ(キッツ)(10件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
吸い殻入れYSG-240
CONDOR(山崎産業)(28件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から5日以内出荷軽くて丈夫な金属製スモーキングスタンド(灰皿)です。工事現場などに便利です。水抜き穴はありません。穴の空いた蓋付き灰皿缶。
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(8本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
代かき・レーキ兼用型
アルミス(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
...