カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車補修部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「s-823」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(S823-)パイプ,ミドル MAZDA(マツダ)(S823-)パイプ,ミドルMAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)大電流用小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ使用温度範囲(℃)-10~70取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
取付カナグS カメダデンキ取付カナグSカメダデンキ(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(直流負荷専用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジックパネリードS 小箱(鉄/クロメート)シネジック
17,600税込19,360特価
1箱(50本)
当日出荷から5日以内出荷
パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
マイナスイオン・ストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)マイナスイオン・ストレートヘアアイロンコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。 5段階の温度調節ができます。 均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。 約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264高さ(mm)73奥行(mm)30電源(V)100~120/200~240コード長さ(m)約1.7本体質量(g)330最大消費電力(W)440(100-120V時)最高使用温度(℃)200プレート長さ(mm)105プレート幅(mm)28温度調節5段階(約120-200℃)
背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具PLUS(プラス)[文具]
439税込483
1冊
当日出荷から6日以内出荷
背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。
エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80エコマーク認定番号18 112 222
牛床革(内綿当付マジック) ユニワールド牛床革(内綿当付マジック)ユニワールド
669税込736
1双
当日出荷
内綿タイプなのでソフトな肌触りです。
用途鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。トラスコ品番565-0527材質牛床革、内側:綿、その他厚さ(mm)2.1サイズLL入数(双)1加工内綿全長(cm)24中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)21アテ有無アテ付き
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
プラグキャップアセンブリ 3NS-82370-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップアセンブリ 3NS-82370-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合純正品番3NS-82370-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーションラウンドチップ スクリューイマオコーポレーション
485税込534
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
イグニッションコイルアセンブリ 8ES-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 8ES-82310-00YAMAHA(ヤマハ)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切 弁慶(本間冬治工業)ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切弁慶(本間冬治工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ENJOY セミフレアスカート カーシーカシマENJOY セミフレアスカートカーシーカシマ
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。「NEUTRALSTRETCH」。デスクワークが、ラクにキレイ見え。みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。立っても座ってもラクラク。ウエストは後ろ脇ゴム&ゆとりのあるヒップできゅうくつ感を軽減。ランチの後も余裕アリ!座ったときに裾がずりあがって裏地が見えちゃう…。そんな不満をハイストレッチ裏地と独自のアイデアのダブル機能で裏地の吹き出しを解決。
混率(%)ポリエステル70/ウール30機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/カーブベルト/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ生地ニュートラル ストレッチ
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
15,980税込17,578特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
5,798税込6,378
1セット
4日以内出荷
イグニッションコイルアセンブリ 1WS-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 1WS-82310-00YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
センサー プレッシャー 1WS-82380-00 YAMAHA(ヤマハ)センサー プレッシャー 1WS-82380-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2C0-82380-00
イグナイタユニツトアセンブリ 5KS-82305-30 YAMAHA(ヤマハ)イグナイタユニツトアセンブリ 5KS-82305-30YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
イグニッションコイルアセンブリ 20S-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 20S-82310-00YAMAHA(ヤマハ)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
イグニッションコイルアセンブリ 5KS-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 5KS-82310-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
イグニッションコイルアセンブリ 4SS-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 4SS-82310-00YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
エクステンション ワイヤハーネス 20S-82386-10 YAMAHA(ヤマハ)エクステンション ワイヤハーネス 20S-82386-10YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
東リNSステップ800 東リ東リNSステップ800東リ
38,980税込42,878
1箱(7枚)ほか
4日以内出荷
NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
ワイヤ サブリード 13S-82318-00 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ サブリード 13S-82318-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
センサー プレッシャー 5PS - 82380 - 00 YAMAHA(ヤマハ)センサー プレッシャー 5PS - 82380 - 00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5PS-82380-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
イグニッションコイルアセンブリ 13S-82310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 13S-82310-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷