カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,395)
- 測定用品(2,058)
- 制御機器(761)
- メカニカル部品(353)
- 農業機械(258)
- 電気材料(247)
- 自動車純正部品(240)
- 切削工具(206)
- オフィス家具(183)
- 科学研究・開発用品(132)
- 空調・照明・電設資材(127)
- パソコン/周辺機器(117)
- バイク純正部品(115)
- 作業工具(110)
- 自動車補修部品(101)
- 建築金物(99)
- 物流用品(94)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- バイク部品(89)
- 油圧機器・油圧ホース(74)
- 家電(52)
- 機構部品(48)
- 店舗什器・備品(45)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- カー用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 自転車部品(26)
- 建材・エクステリア(25)
- 研磨材(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 防犯用品(20)
- 整備工具・収納(18)
- 電動工具(17)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 卓上消耗品(15)
- 梱包用品(14)
- 医療(14)
- 厨房用品(13)
- 日用品(11)
- トラック用品・パーツ(10)
- 保管用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 安全標識(8)
- 空圧工具(8)
- バッテリー・電装(7)
- 事務用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 測定関連サービス(6)
- 住設機器(6)
- 介護用品(6)
- 作業服(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 安全用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 防災用品(4)
- 救急・衛生(4)
- マスク(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- トラック純正部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(2,243)
- 理研計器(1,855)
- SAMTEC(353)
- BIGM(丸山製作所)(251)
- MAZDA(マツダ)(175)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- ホンダ(136)
- omron(オムロン)(115)
- コノエ(106)
- ParkerTAIYO(98)
- CKD(97)
- エスコ(94)
- 水本機械製作所(76)
- ADVANTEC(70)
- SUS(エスユーエス)(70)
- KANA(片山チエン)(57)
- 三菱電機(56)
- 長野計器(55)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「s-d2」の検索結果

センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から66日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)
キングジム(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色白エコマーク認定番号17 112 045
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から107日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(38件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ラインテープ EーSD
日東エルマテリアル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
サインスタンド(両面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
サインスタンド(片面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
サインスタンド(片面用)
セキセイ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥3,880税込¥4,2681枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
M8 六角ナット(ステンレス製/20個)
エスコ(1件のレビュー)¥860税込¥9461袋(20個)当日出荷エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
...