カテゴリ

  • 測定用品(1,928)
  • 制御機器(431)
  • 農業機械(255)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • 切削工具(179)
  • オフィス家具(168)
  • メカニカル部品(144)
  • 空調・照明・電設資材(114)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • バイク部品(88)
  • 作業工具(81)
  • 自動車補修部品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • 機構部品(40)
  • 家電(39)
  • カー用品(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 物流用品(27)
  • 電気材料(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 建築金物(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 自転車部品(21)
  • 整備工具・収納(18)
  • 防犯用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 日用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • マスク(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-d2」の検索結果

4,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • アルティノンフラッシュS D2S 85V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D2S 85V35W

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • アルティノンフラッシュS D2R 85V35W フィリップス

    アルティノンフラッシュS D2R 85V35W

    フィリップス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(198件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(ビビッド)

    キングジム(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 ビビットな下地に白文字が美しい。 すっきりとした印象のカラーラベル。
    タイプビビッドエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCO

    マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)

    TRUSCO(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • サインスタンド(両面用) セキセイ

    サインスタンド(両面用)

    セキセイ(18件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
    材質アクリル樹脂
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    (49件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ TRUSCO

    マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • サインスタンド(片面用) セキセイ

    サインスタンド(片面用)

    セキセイ(18件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
    厚さ(mm)1.7材質アクリル樹脂
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • サインスタンド(片面用) セキセイ

    サインスタンド(片面用)

    セキセイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。
    用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用
  • SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • カタログスタンド セキセイ

    カタログスタンド

    セキセイ(7件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適材質(表紙)ポリスチレン
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • SDソケット タジマツール(TJMデザイン)

    SDソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
    用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
  • 吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO

    吸水バック(アクアボーイ)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1パック(10枚)
    当日出荷
    対応繰り返し・詰め替え対応
  • ステンホースリール ハタヤリミテッド

    ステンホースリール

    ハタヤリミテッド(50件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
  • 塗布用スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)

    塗布用スタンプ台

    新朝日コーポレーション(SACOS)(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。
    用途ニューフラワースタンプインキ、es、スタンプインキ。繰り返し・詰め替え対応
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
  • M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M8 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ(1件のレビュー)
    860税込946
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
  • 電池式はんだこて goot(太洋電機産業)

    電池式はんだこて

    goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。
    仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
  • M4 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M4 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-22
  • M6 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコ

    M6 六角ナット(ステンレス製/20個)

    エスコ
    460税込506
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-24
  • CRキャップ(クラス10000) アズワン

    CRキャップ(クラス10000)

    アズワン(9件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
  • 身障者マーク マグネット 東洋マーク製作所

    身障者マーク マグネット

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    タイプマグネット仕様反射
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
...