カテゴリ

  • 切削工具(25)
  • メカニカル部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「s-dkn」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編みエレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるロープ編みデザインのネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 ※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。 しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。 首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 結び目を掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。 ※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ポリエステル、POM、亜鉛合金全長(mm)850~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【AN】15°、【APMX】4、【BS】1.2、【IC】12.7、【S】3.18RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート PVDコーティング   SDKN53ZTN タンガロイ転削加工用インサート PVDコーティング SDKN53ZTNタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷
高い耐チッピング性、耐欠損性を誇ります。
用途被削材:オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番701-6484材質PVDコーティング適合被削材種ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ PVDコーティング タンガロイ転削用K.級TACチップ PVDコーティングタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷
耐摩耗性と耐欠損性に優れた材種です。連続~中断続切削に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。トラスコ品番349-4586材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKN53ZTN タンガロイチップ SDKN53ZTNタンガロイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)15
フライス加工用チップ SDKN 京セラフライス加工用チップ SDKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
転削用K.級TACチップ タンガロイ転削用K.級TACチップタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途被削材:鋼。トラスコ品番825-4074適合被削材種材種N308RoHS指令(10物質対応)対応
メジャー(ストッパー・両面目盛付) EA720HR-155シリーズ エスコメジャー(ストッパー・両面目盛付) EA720HR-155シリーズエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
ワンタッチで開く使い勝手の良いビニール傘です。
仕様●型番:DKN2555S●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付アズワン品番65-3888-70
転削用チップ SDCN/SDEN 53Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN 53Zタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)15.875寸法APMX(mm)6
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質N308寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
V Series(VV5Q11-08C6) SMCV Series(VV5Q11-08C6)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
皿ねじ・ナット付き ネグロス電工皿ねじ・ナット付きネグロス電工
4,298税込4,728
1袋(20組)
当日出荷から16日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
チップ NF-SDKN 住友電工ハードメタルチップ NF-SDKN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
材質DA1000形状正方形逃げ角(度)15穴の形状無しチップブレーカ無し
サイドキック ナイロンケース レザーマンサイドキック ナイロンケースレザーマン
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
ノコギリが特長のコストパフォーマンスに優れたツールです。
全長(mm)97トラスコ品番485-5043材質刃部:ステンレス(420HC)、その他:ステンレススチール質量(g)198
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1210材質(本体)PR1210
ミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラミーリング用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001コーナー数1
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(20個)
当日出荷
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)ネグロス電工
4,498税込4,948
1袋(20組)
当日出荷
表面処理ステンレス鋼(SUS)
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
プラグインユニット (VV5Q21-10C6~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-10C6~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-15~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-15~)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-06C4S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-06C4S~)SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
極匠大工メジャー PROMART(プロマート)極匠大工メジャーPROMART(プロマート)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌日出荷
手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。 強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別片面ケース色シャンパンゴールドタイプストップタイプ
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)15
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正方形90°精度並級内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.075メーカー従来品番SDKN42M刃長l(mm)3.0穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップSDKN42ZFN TH10 タンガロイチップSDKN42ZFN TH10タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
樹脂ベアリング(フェノール) 7300番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 7300番台鹿島化学金属(UKB)
9,113税込10,024
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 7200番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 7200番台鹿島化学金属(UKB)
7,688税込8,457
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 7000番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 7000番台鹿島化学金属(UKB)
6,248税込6,873
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台 鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(フェノール) 6900番台鹿島化学金属(UKB)
5,213税込5,734
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)フェノールRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら