カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • 測定用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク部品(2)
  • カー用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)

「s-gs1m」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit) Micsig

    オシロスコープ MHO1シリーズ (100~200MHz、4ch、1GS/s、110M、12bit)

    Micsig(1件のレビュー)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【12ビット高分解能で微小信号を鮮明に観測】 12ビットADCを搭載し、従来の8ビット機に比べ16倍の分解能を実現。最大200MHz帯域(モデルによる)・1GSa/sサンプリングで、波形の細部まで高精度に解析します。 【オシロスコープとマルチメーターを1台に集約】 4½桁マルチメーター機能(対応モデル)を搭載し、電圧・電流・抵抗・導通・ダイオード・容量測定に対応。オシロスコープとのシームレスな切り替えで作業効率を向上します。 【超薄型・バッテリー内蔵で優れた携帯性】 厚さ約3.1cmのコンパクトボディに16,000mAhバッテリーを内蔵。USB Type-C充電やモバイルバッテリー給電にも対応し、屋外や保守・メンテナンス用途でも活躍します。 【直感的なタッチ操作と豊富な接続機能】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブによる快適な操作性を実現。USB・LAN・HDMIに加え、SCPIコマンドによるPCリモート制御にも対応します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様●サンプリングレート(GS/s):1(1ch)、0.5(2ch)、0.25(4ch)●波形キャプチャーレート(wfm/s):50000チャンネル数4分解能垂直:12bitディスプレイ8インチRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ110Mpts/ch
  • デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M) SIGLENT

    デジタル・オシロスコープ SDS1000DL+/CMLシリーズ(2ch+EXT、50M/100MHz、500M/1GS/s、32k~2M)

    SIGLENT
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【高性能デジタルオシロスコープ】帯域幅100MHz、サンプリングレート最大1GSa/s、等価サンプリングレート50GSa/sに対応。2チャンネル+外部トリガ入力を備え、幅広い波形解析に活用できます。 【ディープメモリとズーム機能】最大2Mptsのメモリ長を搭載し、長時間信号を高サンプリングレートで捕捉可能。ワンボタンのズーム機能で波形の細部を効率的に観測でき、研究や教育現場にも最適です。 【解析・演算機能を強化】電圧・時間・遅延など32種類の自動測定、加算・減算・乗算・除算・FFTの5種類の演算をサポート。測定結果や波形データ、スクリーンショットをUSBメモリに簡単保存でき、効率的な解析作業を実現します。 【豊富なインターフェースと遠隔操作】USBホスト/デバイス、LAN(VXI-11)、合否判定インターフェースを搭載。無償ソフトEasyScopeやブラウザ経由でのリモート操作に対応し、実験室から製造現場まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様FFT機能、6桁周波数カウンタチャンネル数2ch+EXT分解能8ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×157×136インターフェースUSB ホスト、 USB デバイス、LAN、パス/フェイルディスプレイ7インチトリガーエッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オルタネート、シリアル(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)

    SIGLENT(1件のレビュー)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。 【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。 【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。 【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応質量(kg)3.5チャンネル数2ch分解能16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LANディスプレイ4.3インチRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1 GSa/sメモリ長さ8M
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50

    長野計器(38件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
  • 汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器

    汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51

    長野計器(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。性能一般質量(g)約300大きさ(Φ)75mm使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)75材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70測定流体気体・液体外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(4チャンネル) (25MHz~100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、4CH)

    OWON(オウオン)(1件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷
    【4チャンネル高性能モデル】70MHz/100MHz帯域に対応。(モデルで異なる)最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。4チャンネル入力により複雑な回路や多系統信号を同時に観測可能です。研究開発や教育、電子工作の現場で効率的に解析を行えます。 【高精度波形観測】Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかな波形表示を実現。10Mポイントの長いレコード長により、長時間の波形も確実にキャプチャ可能。微小な信号変化から複雑な波形まで幅広く対応できます。 【コンパクト設計と使いやすさ】わずか18mmの薄型・約380gの軽量設計で持ち運びが容易。ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築できます。USB Type-C給電対応で省電力かつシンプルに使用でき、出張先や省スペース環境にも最適です。 【柔軟な接続性と拡張性】USB Type-C、LANにも対応。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御に組み込み可能です。豊富な自動測定項目を備え、研究室から工場検査まで幅広く活躍します。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様SCPIコマンドをサポート、 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S SHIMANO(シマノ)

    RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    9日以内出荷
    ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス 軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに 様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能 どのギアポジションでも静かなドライブトレイン リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー 13T ビッグプーリー ラフな地形でも安定したドライブトレイン 10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)
    仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13T色シリーズカラー質量(g)平均286シリーズDEORE XT M8100 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
  • PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH) OWON(オウオン)

    PCベース・オシロスコープ VDS6000シリーズ(2チャンネル) (100MHz、1Gサンプル/秒、8bit~14bit、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    【高性能コンパクト設計】100MHz帯域、2チャンネル入力、最大1Gサンプル/秒の高速サンプリングを実現。わずか18mmの薄型ボディ・約380gの軽量設計で、ノートPCと接続するだけで本格的なオシロスコープ環境を構築可能。研究室や教育現場だけでなく、出張先や省スペース環境でも快適に利用できます。 【波形観測】8ビットで10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。VDS6102Aモデルは最大14ビット分解能に対応し、従来の8ビットに比べてより滑らかで詳細な波形観測が可能。10Mの長いレコード長で長時間波形も確実にキャプチャでき、微小な信号変化から複雑な波形解析まで幅広く対応します。 【信号発生器を標準搭載】0.1Hz~5MHzの正弦波をはじめ、方形波、ランプ波、パルス波の出力に対応した1chファンクションジェネレータを内蔵。外部機器がなくても波形生成と観測が1台で完結し、基板の検証や教育用途に最適。省スペース・低コストで効率的な試験環境を実現します。 【柔軟な接続性と操作性】USB Type-Cからの給電に加え、LANやWiFi(オプション)インターフェースを備え、PCやネットワークとの連携も容易。SCPIコマンドをサポートし、自動試験システムやリモート制御にも組み込み可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5MHz信号発生器を標準装備、SCPIコマンドをサポート、USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源質量(kg)約0.38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×120×18インターフェースUSB Type-C, LAN, WiFi(オプション)サンプルレート最高1GSa/sメモリ長さ10M
  • デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH) OWON(オウオン)

    デジタル・オシロスコープ SDS200シリーズ (100MHz~200MHz、1Gサンプル/秒、20M、2CH)

    OWON(オウオン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷
    【高性能仕様】最大100~200MH(モデルによる)zの周波数帯域と1GSa/sの高速サンプリングに対応し、精密な波形取得を実現。20Mポイントのメモリ長で長時間の信号も記録可能。 【FFT解析・自動測定】30種以上の測定パラメータとFFT解析により、複雑な信号も詳細に分析。6桁の周波数カウンタも搭載し、周波数成分の正確な確認が可能。 【任意波形発生器搭載モデルあり】Sモデルは25MHz出力対応の任意波形発生器を内蔵。サイン波、方形波、パルス波に加え、160種類以上のビルトイン波形にも対応。 【軽量・高視認性】7インチのTFT LCDディスプレイと薄型(厚さ約70mm)・軽量(約1.1kg)の筐体により、作業現場や実習室でも省スペースで快適に利用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネル・オシロスコープ+25MHz任意波形発生器(SDS210S,215S,220S)周波数帯域:100MHZ、150MHz、200MHz最高サンプルレート:1GS/s (2チャンネル使用時)20Mポイント レコード長30種の波形パラメータ自動測定6桁高精度周波数カウンタFFT解析USBデバイス&ホスト・ポート、SCPIコマンドをサポート質量(kg)約1.1チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×152×70インターフェースUSBホスト, USBデバイスサンプルレート(回/s)1Gディスプレイ7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GS/sメモリ長さ20M
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    ¥13,263~税込¥14,589~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ポート数5
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

    CKD
    ¥8,350~税込¥9,185~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    ¥6,525~税込¥7,178~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    ¥20,500~税込¥22,550~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)

    CKD
    ¥32,938~税込¥36,232~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)

    CKD
    ¥14,788~税込¥16,267~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 ヒューズ内蔵テストプローブ

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵テストプローブ コネクタ タイプ = バナナジャック ヒューズ = あり 安全カテゴリ電圧 = 1000V 安全カテゴリ = CAT III 1000 V 安全カテゴリレベル = CAT III 高性能テストリードとの併用時には、テストメータ自体の保護機能及び安全基準を考慮する必要があります。RS Pro ヒューズ使用テストプローブ、 1000V 、 GS38. マルチメータテストリードセットを取り付けるには、これらの RS Pro ヒューズプローブが高エネルギ回路で安全に電圧測定を行うために必要です。GS38安全規格及びIEC1010 Cat III 1000 V安全基準を満たしています。各プローブには、 500mA 1000V HRC ヒューズが装着されています。別売り交換用ヒューズについてはRS品番 ; 161-1530 161-1530 を参照 アドオンワニ口クリップは、ヒューズ付きテストプローブおよびマルチメータテストリードセットと組み合わせることができます。GS38及びIEC1010 Cat III 1000 Vの要件を満たすヒューズ付きわに口クリップ構成にすることができます。 ワニ口クリップ ( 別名ワニ口クリップ ) は鋭い歯およびばねの設計が速く、容易なテスト関係を作るために何でもに付けることができることを意味するので非常に有用である。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。特長と利点. IEC1010定格: 1000 V Cat III / IV二重 / 強化 GS38準拠 1.2 m二重被覆シリコンケーブル 2色層 1.0 mm2 c.s.a.公称外径Φ3.6 mmの多重より線フレキシブル銅コア 定格温度: -10 ℃ → +150 ℃ ヒューズ定格: 500 mA / 1000 V / 50 kA. 次のものも利用できます ヒューズ ; 付きテストプロおよびマルチメータテストリードセットで使用するための薄い細絶縁プロセット 262-7770 。 ; ヒューズ付きテストプロ及びマルチメータテストリードセットとともに使用するためのシャッター付きランタンプローブセット 262-7786 テストリードセット ; 125-3735 用 125-3735 用 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    4日以内出荷から106日以内出荷
    MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。 最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。 最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。 USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。
  • Oリング S26 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    規格S26部品名称Oリング S26図解NoMS059M(JP) ポンプ部品 Oリング S26_No.9、MS057 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MK057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.9、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.10、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.9、SD057ST 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング S26_No.9、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.7、GS35M ポンプ・調圧弁部品 Oリング S26_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 Oリング S26_No.16、GS35MR ポンプ・モータ部品 Oリング S26_No.15、SSA-α604 調圧弁部品_No.17、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.9、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.11、SD058T-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング S26_No.11、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 Oリング S26_No.10など
  • USBオシロスコープ Pico Technology

    USBオシロスコープ

    Pico Technology
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
  • ドリップモール用レッグ ハイタイプ2 IPF

    ドリップモール用レッグ ハイタイプ2

    IPF
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    6日以内出荷
    用途対応車種: スズキ:エブリイ(DA17V)/エブリイワゴン(DA17W)H27.02~ 日産:NV100クリッパー(DR17V)/NV100クリッパーリオ(DR17W)H27.02~ 三菱:ミニキャブ(DS17V)/タウンボックス(DS17W)H27.03~ マツダ:スクラム(DG17V)/スクラムワゴン(DG17)H27.03~ ダイハツ ハイゼットカーゴ(デッキバン含)(S32#系S3#1V系)H16.12~R3.11 アトレーワゴン(S321GS331G系)H19.9~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~ トヨタ ピクシスバン(S3#1S3#1M)H24.8~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~ スバル サンバーバン(S3#1S3#1Q/B)H24.4~R3.11 (S7#0V/W)R3.12~
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
  • メカニカルシール BIGM(丸山製作所)

    メカニカルシール

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格EH790-010図解NoMS039D-15 ポンプ部品_No.8、KS13S ポンプ部品_No.7、SD35T-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.4、GS10R ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MS030SP ポンプ部品_No.8、KS13M ポンプ部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 メカニカルシール_No.8、GKS15-1 ポンプ部品_No.7、GKS11 ポンプ部品_No.7、MJS-10 ポンプ部品_No.8、MS035K 動力噴霧機部品_No.4、GKS20 ポンプ部品_No.7、SD035D-1 ポンプ部品_No.4、MS3900D-15 ポンプ部品_No.7、MS035R ポンプ部品_No.4、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.25、GKS10 ポンプ部品_No.7、MS035SP ポンプ部品_No.4、MS035KD 動力噴霧機部品_No.4、GKS11-1 ポンプ部品_No.7、GS30D ポンプ部品 メカニカルシール_No.7、MK035D 動力噴霧機部品_No.4、MK030SP ポンプ部品_No.8、MS037 ポンプ部品_No.8など
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格12X17.5XT3.5図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
  • スイッチ付きスマート電源コード PAPAGO

    スイッチ付きスマート電源コード

    PAPAGO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    本製品は車載バッテリーの常時電源/ヒューズボックスに接続することで ドライブレコーダーに常時電源供給を可能にする配線ケーブルです。 車のエンジンを切った後にも常時電源/ヒューズボックス(BAT接続の場合) 供給することができ、防犯検知機能を持つ製品に対応。
    仕様(出力電圧保護遮断)12V:11.8V以下、24V:23.8以下長さ(m)約4定格電圧(V)DC12~24定格出力電流(A)MAX:1.8対応機種GoSafe 130、GoSafe 372、GoSafe 268、GoSafe 372V2、GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe S30SE、GoSafe 388mini、GoSafe 30G、GoSafe D11、GoSafe D11GPS、GoSafe 34G、GoSafe S36GS1、GoSafe S36G、GoSafe M790S1、GoSafe S70GS1、GoSafe 372V3定格出力電圧(V)5
  • アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥589税込¥648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.40、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.37、MSA410R2T-M 整列巻組立2部品_No.22、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.41、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS513R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.38、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.18、MS413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.38、MK052 ポンプ部品_No.33など
  • セオイバンドマトメ BIGM(丸山製作所)

    セオイバンドマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ図解NoGS10EM-1 薬剤タンク、背負バンド、背あて部品 セオイバンドマトメ_No.8、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.11、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 セオイバンドマトメ_No.12、GS10R 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品 セオイバンドマトメ_No.10、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.11
  • キユウスイストレーナクミタテ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイストレーナクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSV415SL(8.5) フゾクヒン部品_No.1、GSLF204-M フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、GS305E-H 付属品部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.1、MSA755DR6S-K(13) フゾクヒン部品_No.1、MSA415R8C-RV(10) フゾクヒン部品_No.1、GKSL3300-K フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS753DR4T2-K フゾクヒン部品_No.1、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.15、MSA415R4CS-1(10) フゾクヒン部品_No.1、MS201EA 付属品部品_No.5、MSA515R4C(10) フゾクヒン部品_No.1、MS653DR6S-Y フゾクヒン部品_No.1、MSA413R2TS-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.10、GS205EKA フゾクヒン部品 キユウスイストレーナクミタテ_No.6、MS155 フゾクヒン部品_No.3、MS615R8CGF-RV(13) フゾクヒン部品_No.1、MS315MC-1(50HZ) ハリマークなど
  • 任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M) SIGLENT

    任意波形発生器 SDG7000Aシリーズ(2ch、350M/500M/1GHz、5GS/s、14bit、512M)

    SIGLENT
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1台
    32日以内出荷
    【最大1GHz対応・高性能AWG】1GHz/500MHz/350MHzラインアップ。2ch差動/シングルエンド出力対応で、高周波信号生成からLCR・半導体評価まで幅広く対応。 【14ビット高分解能&TrueArb技術】14bit分解能+TrueArb方式により、低ジッタ・低歪みの高忠実度波形を実現。最大2.5GSa/s対応。 【IQ変調・ベクトル信号生成】ASK/FSK/PSK/QAMなど多彩な変調方式に対応。RF・通信評価に最適。 【高速パルス&大振幅出力】最小1nsの低ジッタパルス、最大24Vpp出力、±12Vdcオフセット対応。 【PC連携】SigIQProソフトウェアと連携し、Bluetooth、IoT、OFDM、カスタムIQ信号の生成を効率化。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様2チャンネルの差動/シングルエンド出力、最高シンボルレート 500 MS/s のベクトル信号、デジタルバス出力:16ビットLVDS/LVTTL、様々なアナログ/デジタル変調質量(kg)4.4チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSB 2.0 ホスト×3、USB 2.0 デバイス、LAN、EXT MOD/CNT、10MHz IN、10MHz OUT、マーカー ×2、トリガIN/OUTディスプレイ5インチTFT-LCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート5 GSa/s変調方式AM、FM、PM、PWM、FSK、PSK、ASK等、内部/外部変調、スイープ、バースト対応メモリ長さ512M
  • フンムホース(アオ)10M (1S0) BIGM(丸山製作所)

    フンムホース(アオ)10M (1S0)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    規格SP7.5X2SYM図解NoGS512EMR BIGM ホンタイ部品 フンムホース(アオ)10M (1S0)_No.22、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 フンムホース(アオ)10M (1S0)_No.8
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PA~)

    CKD
    ¥45,788~税込¥50,367~
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
  • コンロッド S45C BIGM(丸山製作所)

    コンロッド S45C

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    規格M6図解NoMS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、GS35MR ポンプ・モータ部品 コンロツド S45C_No.3、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.5、GS20M ポンプ クランクケース部品 コンロツド S45C_No.4、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.4、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.6、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 コンロツド S45C_No.4、GS35M ポンプ・調圧弁部品 コンロツド S45C_No.3、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.6
  • トラスコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    トラスコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X8図解NoMSB110(レタス)部品_No.30、MSB110 MSB110部品_No.30、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MSB080部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.22、GS051B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.32、MSB150 部品_No.30、MSB110S MSB110S部品_No.30、GS10M バッテリー噴霧器部品 トラスコネジ(+)_No.25、MSB150S 部品_No.30、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.24、GS10B バッテリー噴霧機部品 トラスコネジ(+)_No.25、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.30、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.26
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X20(ISO)図解NoMS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.11、GS25S ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS072EH-A ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51TR-50 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、MRS60-301 ハンドル、ソウサブ部品_No.32、MS072EHR-1 ポンプ 減速機部品_No.11、MSE-25H ポンプ 減速機部品_No.11、GS20EM ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 ナベコネジ(+)_No.11、AS20TP ポンプ(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.11、MRS60-302 ハンドル、ソウサブ部品_No.32、GS251S ポンプ 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11
  • ヒューズ BIGM(丸山製作所)

    ヒューズ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥330税込¥363
    1個
    8日以内出荷
    規格7A図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.26、GSB150LI 本体部品 ヒューズ_No.28、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.60、GSB100LI 本体部品 ヒューズ_No.12、GS031B 本体部品 ヒューズ_No.21、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.61、GS032B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB111-A 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ヒューズ_No.20、JS10B 本体部品_No.21、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.29、GS150B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB110S MSB110S部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.40、MSB110(レタス)部品_No.26、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MSB110 MSB110部品_No.26、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.26、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.31、GS10M バッテリー噴霧器部品 ヒューズ_No.29、MSB080部品_No.15、GKS10B GKS10B部品_No.19、MSB110S(レタス) 本体部品_No.26、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.29、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.28、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.26、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.35
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    規格8E-KV8X11X11.8図解NoMS043D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.25、GKS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.23、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.30、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.25、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ニードルベアリング_No.23、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ニードルベアリング_No.24、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ニードルベアリング_No.22、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.23、NK20B エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22など