カテゴリ
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全標識(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- 東芝(4)
- IKA(4)
- OSRAM(オスラム)(3)
- Maritime Progress(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
- BELL(2)
- SHINING 3D(2)
- Kyser(2)
- IFOOTAGE(2)
- embot(2)
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Nestle(ネスレ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-tar」の検索結果

調整式ワンウェイトルクステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金材質亜鉛合金(ZDC)/鋼質量(g)234仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ステー種類トルクステー
イージーマルチクリーニングツール スターターキット
3M(スリーエム)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷伸縮性のハンドルなので高いところにもクロスが届きます。平らな特殊構造のマイクロファイバーが、油汚れをしっかりかき取ります。くり返し洗って使用できます。用途鏡やガラス、厨房レンジフードなどの手垢や油汚れなどの清掃。トラスコ品番381-1255セット内容イージーマルチクリーニングホルダ:1台、イージーマルチクリーニングハンドル:1本、クリーニングクロス多用途:青・赤各1枚材質(ハンドル及びホルダ)アルミニウム合金(クロス)ポリエステル/EVAマイクロファイバー長さ(mm)830~1430幅(mm)220質量(g/セット)500ホルダー寸法(mm)W95×L220繰り返し・詰め替え対応
スターリー
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷流線型フォルムの本格スタイルキッズヘルメット 自転車用SG規格/製品安全基準合格品 首への負担が少ない軽量設計のソフトシェルタイプ(ポリカーボネート製) 後頭部に取り付けられたアジャスターダイヤルを回すだけで、簡単にサイズ調整が可能 ライトで反射するテープを「左・右・後」に装備し、車などに存在をアピール あごひもは着脱も簡単なワンタッチバックルで確実に固定質量(g)280適合サイズ(cm)54~56未満(年齢の目安:小学生低学年~中学年くらい)
フィルム施工スターターキット
中川ケミカル(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。用途フィルム施工道具セット。トラスコ品番413-9721セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー質量(g)700
STAR2 SOLID WHITE
BELL¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から6日以内出荷1967年頃、BELLはオンロード用で世界で初めて、そして現在のフルフェイスヘルメットの原型となるフルフェイスヘルメット「STAR」をリリース。その後継モデルとして視界の狭さを改良した「STAR120」に続いて「STARⅡ」を開発。このモデルは、1976年頃リリースされAMAスーパーバイクレースにて人気の高かった「STARⅡ」をモチーフにリメイク。全てにおいて高いレベルでオリジナルを再現できた至高のモデルです。1960年後半から1970年代のバイクにベストマッチ、そして最新バイクとの組み合わせも新鮮なこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG認証、MFJ公認色ソリッドホワイト
スターディスク STAR-Z
FUJI STAR(三共理化学)¥2,498~税込¥2,748~1箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
STAR2 SOLID BLACK
BELL¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷1967年頃、BELLはオンロード用で世界で初めて、そして現在のフルフェイスヘルメットの原型となるフルフェイスヘルメット「STAR」をリリース。その後継モデルとして視界の狭さを改良した「STAR120」に続いて「STARⅡ」を開発。このモデルは、1976年頃リリースされAMAスーパーバイクレースにて人気の高かった「STARⅡ」をモチーフにリメイク。全てにおいて高いレベルでオリジナルを再現できた至高のモデルです。1960年後半から1970年代のバイクにベストマッチ、そして最新バイクとの組み合わせも新鮮なこだわりのヘルメットをご堪能ください。・PSC/SG認証、MFJ公認色ソリッドブラック
構造用接着剤 Scotch-Weld ノズル
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781セット(36本)欠品中3M(TM)EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。用途金属と樹脂、金属同士の接着にトラスコ品番479-6179全長(mm)105主な用途金属と樹脂、金属同士の接着危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量3.3g適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
スターディスク STAR-A
FUJI STAR(三共理化学)¥2,398税込¥2,6381箱(5枚)当日出荷から22日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。外径(Φmm)100砥粒アルミナ適合材金属
スターディスク STAR-Z1
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
TWELITE STAGE HAT
Mono Wireless¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板 TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
ジェニオエス シェア ブラック ネスカフェ ドルチェグスト ブラック STARHA01
Nestle(ネスレ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷スターバックス体験セット。期間限定デザインモデル。スターバックス特製マグ付き。。スターバックス特製マグとペンが一緒の特別なセット。マットブラックとローズゴールドが特長的な限定色。スターバックスの味わいを指先ひとつの操作で
E-STAR 140/ゲーミングデスク/横幅1400mm
COUGAR¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
アコースティックギター用カポタスト
Kyser¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷片手で素早く装着できる Quick-Change 機構 。適正テンションにより、ピッチの安定性と自然な押弦感を両立 。アコースティック/エレクトリック 6 弦ギターに対応 。指板を保護する高品質パッドを採用 。演奏中の付け外しがスムーズで、ヘッド部に挟んで保持可能 。視覚的インパクトのある STARS & STRIPES(星条旗) デザイン 。耐久性の高いメタル構造で長期使用に適応対応アコースティックギター、エレクトリックギター機構Quick-Change(片手着脱)素材メタルフレーム+保護パッドカテゴリーCapo(6弦ギター用)
パワーキュージンドリル スターターキット
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(1セット)当日出荷PQ4S/PQ4S-ST用パワーキュージンドリルアダプター、キュージンホース、集塵機フリーアダプター、ワッシャー、Oリング、ホースバンド一式が入ったセットです。RoHS指令(10物質対応)対応![花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71701126-260129-02.jpg)
花火フィラメントLED「HANABI]
GLOBAL(日本グローバル照明)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM13
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:2.58色黒角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×520×561適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
SilverStone モニターアーム ARM15 ヘビーデューティーガススプリング設計で有用な調節機能を備えた57”ヘビーデューティーアーム SST-ARM15B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。サイズで57インチ、重量で27 kgまでのモニターと互換性。ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。クイックリリースのVESAマウントブラケット設計適合インストール方法:クランプ/ハトメ式、スウィベル:+90°~-90°、傾斜:+60°~-20°、回転 (ピボット):+90°~-90°その他製品型番:SST-ARM15B材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)5.35色黒タイプデスク取付取付方式クランプ/グロメットピッチ(mm)最大壁設置穴:200 x 200 / 100 x 100 / 75 x 75100 x 200 / 200 x 100耐荷重(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×550×730天板厚さ(mm)(対応デスク)クランプ:≧10 かつ ≦45(0.39~1.8)ハトメ式:≧10 かつ ≦40(0.39~1.6)質量(kg[lbs])最大対応4.4bs~59.4bs液晶モニター1適合モニターサイズ24~57(対応フラット)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone モニターアーム 頑丈なガススプリング設計と高性能調節装備のシングルモニターアーム SST-ARM14
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷・頑丈なガススプリング設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで49インチ、重量で20 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:2 kg ~ 20 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:3.54色白角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×575×558適合サイズ対応フラットパネル:17~49、デスクトップ厚さ:≧12mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)+50/-20RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±180(ピボット)
スペインカラフルタイル(釉薬)
MarvelEX(マーヴェレックス)¥599税込¥6591枚6日以内出荷情熱の国スペイン独自の色鮮やかな色彩をタイルに詰め込みました。太陽の光をうけることによって美しく空間を彩ります。用途化粧タイル材質テラコッタ寸法(mm)7~10×99×99質量(kg)0.2
SilverStone モニターアーム 機械ばね設計と高性能調節装備のデュアルモニターアーム SST-ARM25
SILVER STONE(シルバーストーン)¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷・機械ばね設計により、簡単にモニターを上下可能。・サイズで32インチ、重量で9 kgまでのモニターと互換性。・ハトメ/クランプマウントベース付属で各種インストールに対応。・ケーブル整理カバー付きの簡単なインストール 。・VESA マウントインタフェース規格(MIS)準拠。・クイックリリースのVESAマウントブラケット設計仕様●インストール方法:クランプ/ハトメ式●最大対応質量:0 kg ~ 9 kg材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(kg)実質量:5.02色黒角度(°)スウィベル:±90型番SST-ARM25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1044×523×129適合サイズ対応フラットパネル:17~32、デスクトップ厚さ:≧10mmかつ≦50mm穴ピッチ(mm)最大壁設置穴:100×100/75×75傾斜角度(°)±90RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)±90(ピボット)
双眼鏡 Sportstar Zoom 8-24x25
Nikon(ニコン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。幅(mm)109厚さ(mm)51高さ(mm)123質量(g)305倍率(倍)8~24眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)最短合焦距離4.0m対物レンズ有効径(mm)25明るさ9.6(8倍時)ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時)アイレリーフ(mm)13.0(8倍時)実視界(°)4.6°(8倍時)
イノックススター InoxSTar
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個5日以内出荷従来、孔食に強いとされているSUS316、SUS317よりも優れた耐孔食性、耐すきま腐食性を有しています。 常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍を有します。 100%磁気探傷試験済み(鍛造製造品)です。 リング内側摩耗限界表示ノッチ入り(特許所得)です。 機械指令2006/42/EGに適合しています。用途半導体製造業・原子力・屋外設置など材質高強度ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Argon V120 Intel、AMDソケット対象 4本の Φ6mm銅製ヒートパイプ装備の高性能 120mm CPUクーラー SST-ARV120B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷46mm幅のヒートシンクでメモリモジュールとの干渉を防ぎます。7枚羽の高性能120mm PWM制御ファン。スプリングスクリュー取り付け設計により、IntelおよびAMDプラットフォームでの簡単な取り付けが可能です。4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。ヒートパイプダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー仕様●メーカー型番:SST-ARV120B材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ質量(g)615備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×153×78適合ソケットIntel LGA 1700/1851、AMD Socket AM4/AM5ファン寸法:120mm(W)×120mm(H)×25mm(D)、回転数:800~2000RPM、ノイズレベル:36.2dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.25A、流量:71.82CFM、風圧:3.15mmH2O、コネクタ:4ピンPWMファンコネクタ、ベアリング:油圧ベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):30000時間RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 先進のヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー採用CPUエアクーラー SST-AR12-TUF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷・ 4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・ スプリングねじマウント設計で、IntelおよびAMDプラットフォームを対象とした着実で手軽なインストールが可能です。・ 9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファンは、優れた冷却および静音性を実現します。・ ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化材質銅製ヒートパイプ、アルミニウム製フィン質量(g)実質量:670備考マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります 接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、AR12-TUFのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります形式ヒートパイプ:Φ6mmヒートパイプ×4回転数(min-1[r.p.m])300~2200定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.23型番SST- AR12-TUF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×154×75コネクタ4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベル6.2~34.4dBARoHS指令(10物質対応)対応流量69.26CFM最大風圧(mmH2O)2.36適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1MTTF(時間)ファン:40000
EinStar 2
SHINING 3D¥239,800税込¥263,7801個9日以内出荷EINSTAR 2は、プロ仕様の精度と完全ワイヤレスの自由度を兼ね備えた、進化したハンドヘルド3Dスキャナーです。標準パッケージには、直感的な操作を可能にするEXStar Hubソフトウェア、持ち運びに便利な専用キャリングケースに加え、ワイヤレススキャンを実現する内蔵バッテリーユニット、キャリブレーションボード、各種位置決めマーカー、電源アダプターなど、手にしたその日からあらゆるシーンで最高のパフォーマンスを発揮するための充実したアクセサリがすべて含まれています。
クイックリリースシステム
IFOOTAGE¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷カメラ・雲台・各種撮影機材の取り付け/ 取り外しを、素早く行える様にするアクセサリーです。ワンアクションで機材の取り付け・取り外しができ、機材の切り替え・移動がスピーディーに行えます。 プレートとベースに固定用のイモネジを備え、取り付ける機材との固定を確実に行い、撮影中に緩む事を防ぎます。 素材にアルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼を採用することで軽量ながらも高い耐久性を兼ね備えています。ベースは3/8 UNC-16 に、プレートは1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが出来ます。用途クイックリリースシステム材質アルミニウム- マグネシウム合金、ステンレス鋼寸法(mm)111×32.5質量(g)248最大積載荷重(kg)9
スターターキット
embot¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷プログラミングが学べるダンボールで組み立てるロボットキット embot(エムボット)はダンボールなどの身近にある素材を組み立てて、プログラミングで動かすロボットです。プログラミングのレベルは5段階で、レベルは自由に選べるようになっているのでお子様の習熟度によって少しずつ理解を深めることができます。 プログラミングは、パソコンやタブレットに専用アプリをダウンロードして行います(タブレットでの操作を推奨)。パソコンやタブレットは、Bluetooth4.0以上を利用できる必要があります。セット内容本体用ダンボール(3枚)、embotコア(1個)、ブザー(1個)、LEDライト(2個)、サーボモーター(2個)、モーター用パーツ(1式)、説明書(1枚)電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)型番EMBOT-STARTER-KITアプリケーション対応OS/Android8.0以上、iOS13以上、Google Chrome OS 87以上
Jr STAR 子ども用シールド付きバイクジェットヘルメット
RIDEZ(ライズ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷子供用シールド付きジェットヘルメット。 バイクこどもからも好評のJrシリーズより。 スタイリッシュな星(スター)をメインにかっこいジェットヘルメットが登場しました。 シールドが付属しているので、新しく買い足す必要はありません。 ロングツーリングでも疲れにくい軽さで、快適さを維持します。 カラーはブラックとホワイトモデル。 SG規格/全排気量使用可能 標準装備シールド:CLEAR シールド99%UVカット オプション:RIDEZ Jr&Vivian用ビスセット適合Jr&Vivian用シールドサイズ子供用サイズ(cm)53~54規格SG
バイク レザー グローブ タッチパネル対応 プロテクター
RIDEZ(ライズ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷イノベーション~新しいRIDEZの挑戦~ RIDEZの新しいラインナップが登場しました。新作制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、【MOTO GLOVES】を是非一度手に取りお試しください。 【MOTO GLOVES】 ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに、レトロでヴィンテージ系アメリカンバイクや、クルーザー、ビンテージネイキッド、カフェレーサにもに合うように制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、全体的に綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部まで拘ったアイテムです。 【プロテクター】 バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロクターを配置しました。【プロテクター】を内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースとは思えないスタイリッシュなデザインで完成しました。 【ショート丈】 特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋が時計と干渉する事が無く、手首を圧迫する事がありません。街乗りが多い方にはお勧めのアイテムです。 【タッチパネル対応】 スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。 つけたままでも操作可能で寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 【牛革】 素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。 繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、【牛革】を採用しました。質感に拘り、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。 ALL Season(オールシーズン)春夏秋冬の全季節対応モデル
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
SilverStone CPUクーラー Intel・AMDソケット対象、4つのΦ6mm銅製ヒートパイプを備える SST-ARV140-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷・サイズ140mmのヒートシンクフィンおよび冷却ファン。・メモリモジュールとの干渉を防ぐフィン・オフセット設計。・7枚ブレード高性能140mm PWM制御ファン、回転数範囲は400~1,750 RPM。・付属の防振ゴムパッドにより振動からのノイズを最小化。・4基のΦ6mmヒートパイプおよびアルミニウム製フィンによる、優れた熱伝導効率。・ヒートパイプ・ダイレクトコンタクト(HDC)テクノロジー。・各ファンは10基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能。・直接的なマウントシステムが、安全かつ手軽なインストールを確実に実現します。材質Copper heat-pipes with aluminum fins質量(g)実質量:820備考マザーボードはAMDバックプレーンを使用する必要があります。接続しようとしているコントロールボックスとマザーボードのRGBポートが、ARV140-ARGBのRGBポート定義と同じであることを確認してください。接続が不適切な場合、誤動作や損傷の原因になります。定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:Hydraulic bearing定格電流(A)ファン:0.17型番SST- ARV140-ARGB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×160×81適合ソケット応用:Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4/AM5コネクタファン:4 ピン PWM および 4-1 ピン ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25<・5.51×5.51×0.98ノイズレベルファン:12.8 ~ 30.8 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:93CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1750MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
デジタル式撹拌器
IKA¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
エレキギター用カポタスト
Kyser¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷Kyser x Fender Classic Color Quick-Change Electric Guitar Capo ギター用カポタスト KGEFFRA (フィエスタレッド)。【Custom Fender Colors】。このカイザー クイックチェンジ カポタストは6弦エレキギター専用にデザインされています。オリジナルのカイザー クイックチェンジ カポタストよりもやや小型でフィンガーボードとの接触半径が小さくスプリングのテンションが弱いため、弦高の低いエレキギターのネックにパーフェクトにフィットします。カイザー クイックチェンジ カポタストは長期間にわたってお使いいただけます。信頼性が高く確実に機能します。エレキギターのピッチを上げることができるため、フィンガリングを変えずに、別のキーで演奏できます。カイザー クイックチェンジ カポタストを使えば、ベテラン奏者も初心者も、片手ですばやくエレキギターを移調することが可能です。カイザー クイックチェンジ カポタストはシンプルな美学を標榜しています。カイザーによる先駆的デザインを模倣した製品が出回っていますが、カイザー製品のみが持つ品質は他社の追従を許しません。すなわち、純正カイザー クイックチェンジ カポタストを凌駕する製品は一切存在しないことを意味します。米国テキサス州にて手作りです。
クイックリリースプレート
IFOOTAGE¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷Seastars Q1S用のクイックリリースプレートです。1/4 UNC-20および3/8 UNC-16 に対応した機材に取り付けることが 出来ます。(カメラなどの機材側)用途クイックリリースプレート材質アルミニウム、マグネシウム合金、ステンレス鋼質量(g)88外形寸法(mm)61.5





















![花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71701126-260129-02.jpg)