カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s-yellow」の検索結果

安全クッション L字型 コーナー用
(53件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。 別売りの”安全クッション L字型”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質NBR(発泡ゴム)
SOCKET KUN S YELLOW
Hirschmann Test & Measurement¥989税込¥1,0881個翌々日出荷仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドCEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
簡易出入口用ファスナー イエローファスナー
アキレス(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。 マチ部分があるので使い勝手が良好です。 視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)トラスコ品番331-3158材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)(ファスナー)2000幅(mm)200厚さ(mm)0.2長さ(m)2.2
AirFly×バイク 防風 日本産偏光ドライブサングラス
RIDEZ(ライズ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷特許取得:国内製造、日本産エアフライとコラボサングラス。バイクや車など運転に特化した特別モデル 日本産バイク偏光サングラス。メイドイン鯖江の国産ブランド「エアフライ」とのコラボモデル! 一番大きな特徴は世界特許を取得している鼻パッドがない機構です。頬骨の上でサングラスをホールドし、顔の形に合わせてジャストフィットさせることが可能です。 コラボモデルは更にバイク用に特化したサングラスになっています。 一つ目は風防レンズで目に粉塵が入り辛い設計のフルリムレンズになっております。自転車やランニング・スポーツをしている時に風が強いと集中できない場合があります。そんな時にこのサングラスがあれば、横からの風の入り込みをブロックし、ストレス無く集中する事ができます。ゴルフやテニスの際にも活躍できるため、ライドに限らず、オールランドで活躍できるアイテムです。 もう一つはテンプルを極限まで細くし、ヘルメットにインサートしやすい形状になっております。サイクリングヘルメットにも最適な形状に仕上げています。 レンズは偏光レンズ 偏光度97%、可視光線透過率25%、紫外線99.9%カット 偏光レンズは偏光膜という特殊フィルムが挟み込まれている特殊なレンズです。眩しさや乱反射光を効果的にカットし、より快適な視界を確保することが出来ます。仕様世界特許取得:鼻パッドが無い機構材質ポリカーボネートレンズ色イエローレンズ偏光レンズ可視光線透過率(%)25紫外線カット99.9%偏光率(%)97
NAROO MASK E9 KIDS
NAROO¥2,680税込¥2,9481セット10日以内出荷子供用、防寒マスクです。 花粉症対策、ウインタースポーツなどでもご使用頂けます。用途子供用防寒マスクサイズフリー混率(%)ナイロン42・ポリエステル46・ポリウレタン12洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
サイクリングソックス Pro Socks Yellow
MB Wear¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。1年を通して使えます。軽量性と快適性の最適なバランスを目指しました。FEATURES 特徴。プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求める方にために作りました。中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。その結果、足の感覚を失うことなく、乾燥した状態に保ちます。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準に則っとり洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色YellowサイズS/MシリーズPro Socks商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Pro Socks Yellow
MB Wear¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。1年を通して使えます。軽量性と快適性の最適なバランスを目指しました。FEATURES 特徴。プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求める方にために作りました。中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。その結果、足の感覚を失うことなく、乾燥した状態に保ちます。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準に則っとり洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。L-XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色YellowサイズL/XLシリーズPro Socks商品サイクリングソックス
SECURITY SOCKET SEP 2630 S1,9 YELLOW
Hirschmann Test & Measurement¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 36mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドIEC61010. CEI61010. 安全ベース(はんだラグ付). SEP2630 S1.9、Hirschmann CAT II 4 mm安全システムソケットは、接触保護され、金めっき黄銅製の1.9 mmはんだスパイクを備えています。 この安全コネクタは、壁の厚さが1~10 mmのスイッチパネルや機器のシャーシへの取り付けに最適です。 はんだスパイクは、必要に応じて基板にはんだ付けすることができます。. 4 mm埋込型安全ベース(1.9 mmはんだピン付) 厚さ1~10 mmの前面に迅速に取り付け可能 取り付け穴: 12.2 mm 温度範囲: -40 → +80 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
安全クッション L字型
(75件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。 別売りの”安全クッション L字型 コーナ用”もセットでご利用を頂けます。それぞれのサイズにあったものをご購入ください。用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900
ワッペン プラレール新幹線923形Dr.YELLOW・シリーズN700S
パイオニア¥699税込¥7691枚4日以内出荷その他(C)TOMY取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)6.8×5.4
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サイクリングソックス Comfort Yellow
MB Wear¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴。特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。92% ポリアミド(Q-Skin)。6% エラスタン。2% シリコン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色YellowサイズS/MシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Yellow
MB Wear¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴。最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色YellowサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Night Yellow Fluo
MB Wear¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。プロソックスをベースに、年間通して使えるソックスを開発しました。視認性を向上させ、安全性を高めました。軽量性と快適性のバランスをとったモデルです。FEATURES 特徴。プロから一般ライダーまで、パフォーマンスと驚くべき耐久性を求めると同時に、スポーツにもファッションの要素を求める方のために作りました。全体にわたって通気性のあるメッシュでおおいました。編み方と繊維の引っ張り強度の組み合わせで、血行を助けます。その結果、足の感覚を失わず、乾燥した状態に保ちます。薄暗くなった状況での視認性を高めるために4つのエリアに反射性の糸を編み込みました。安全性を高めるだけでなく、柔らかさとフィット性を損ないません。MATERIAL 素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION NIGHT 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色Yellow FluoサイズS/MシリーズNight商品サイクリングソックス
DRYMASTER レインスーツ
RSタイチ¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷から9日以内出荷耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨水を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適にします。雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
アクティブ ドライ ロングスリーブTシャツ
BLANK APPAREL¥1,898税込¥2,0881枚7日以内出荷表地は天竺、裏は肌離れが良い生地感に仕上げた定番スポーツ用長袖Tシャツ。様々なシーン、アクティビティで活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾・UVカット・手で剥がせるラベル適応ユニセックス
PMMN4022用D型イヤホン
モトローラ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
アクティブ ドライ Tシャツ
BLANK APPAREL¥1,798税込¥1,9781枚7日以内出荷表地は天竺、裏は肌離れが良い生地感に仕上げた定番スポーツ用半袖Tシャツ。様々なシーン、アクティビティで活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾・UVカット・手で剥がせるラベル適応ユニセックス
BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0020/S
ZEALOT(ジーロット)¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:BRJ0020/S。ブレードランナー。販売備考:MATT YELLOW。規格表示:SG規格/MFJ公認。タイプ:フルフェイス。色[カラー]:マットイエロー。サイズ:Sサイズ(55~56cm)。重量[グラム]:1420。材質[素材]:FRP グラスファイバー。スピーカー:インカム対応スピーカーホール。その他機能:内装脱着可能。幅:252。高さ:253。奥行(引き):352。型番:BRJ0020。着丈:ベンチレーション機能有り。シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)。帽体サイズ:スモール帽体。あご紐タイプ:Dリング式材質FRP グラスファイバー幅(mm)252色マットイエローサイズSサイズ(55~56cm)高さ(mm)253質量(g)1420備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプフルフェイス奥行(mm)352規格SG規格/MFJ公認型番BRJ0020