アクティブ ドライ ロングスリーブTシャツ
表地は天竺、裏は肌離れが良い生地感に仕上げた定番スポーツ用長袖Tシャツ。様々なシーン、アクティビティで活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- 吸水速乾・UVカット・手で剥がせるラベル
- 適応
- ユニセックス
- 内容量
- 1枚
全36種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
身幅(cm)
長袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ

























![カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) カットソー(長袖)[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090916-260902-02.jpg)

