35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適 直径(Φmm)45 高さ(mm)約50 対応支柱直径14~20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
7,398 税込8,138
当日出荷

末松電子製作所Sガイシ大(鋼管支柱21~26mm用)
エコ商品
コード取付けに最適です。
高さ(mm)約50 直径(mm)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメダデンキCBSガイシ
エコ商品
仕様高圧用 材質(本体)ポリプロピレン(黒色) 材質(アダプター)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)200 オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
62,980 税込69,278
21日以内出荷

末松電子製作所ゲッターパイル
エコ商品
ガイシ取付け用の樹脂被膜鋼管支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個) RoHS指令(10物質対応)対応 適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
1セット
439 税込483
当日出荷

電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
当日出荷

電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
用途さく線の設置後や日常の点検に 質量(g)約100 電源3V電池内蔵 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

樹脂被膜鋼管支柱。
対象動物害獣 直径(Φmm)20 長さ(cm)90 対応Sガイシ、Eガイシ、Rガイシ、Pガイシ、Wガイシ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

カメダデンキガイシ付き高圧中継端子台
エコ商品
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現
チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受け ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)20 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)20 オートスイッチ種類なし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V AC100V
1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~400 作動方式複動形 最高使用圧力1.0MPa 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油(無給油(不 ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無なし
1個
44,980 税込49,478
18日以内出荷

仕様無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 ストローク調整記号なし クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 リード線(m)3 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)175 適正電圧(V)DC24(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)500~5 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 記号ストローク調整記号なし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)40 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし
1個
24,980 税込27,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 チューブ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ追記号2ヶ付或はなし オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油(無給油(不 ストローク長さの許容差0~1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)100 オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
28,980 税込31,878
18日以内出荷

仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと) クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~+1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動形 記号ストローク調整記号なし 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0~1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)200 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付 ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無なし
1個
49,980 税込54,978
18日以内出荷

クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)12 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、結露なきこと) 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差+1.5~0mm RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)30 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

使用ピストン速度(mm/s)50~500 チューブ内径(Φmm)12 最低使用圧力(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)50 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線0.5m、 適用電圧:DC24V(DC10~28V) オートスイッチ追記号2ヶ付 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付:ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

■ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減■省スペース化を実現
仕様オートスイッチ:なし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)30 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8 シリンダストローク(mm)10 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無あり
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷

仕様オートスイッチあり 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5X0.8 シリンダストローク(mm)75 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷

使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力(MPa)0.2~1 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2個 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチあり
1個
46,980 税込51,678
19日以内出荷

新技術により耐久性4倍向上。メンテナンス回数の削減。既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
使用圧力(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc(Φ20-100) シリンダストローク(mm)75 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内臓)
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷

クッションラバー 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 チューブ内径(Φmm)32 最低使用圧力(MPa)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)40 オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm) オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷

粉塵環境下で耐久性最大6倍。粉体粒径20~100μmに対応。セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
種類すべり軸受 スイッチオートスイッチなし(磁石内蔵) 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 作動方式複動形 チューブ内径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類M5X0.8 シリンダストローク(mm)75 オーダーメイド仕様(片側耐粉塵仕様付)【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷