用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状S形スリープ
材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ
仕様(捻回数)2
E-小
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
内径(Φmm)4
全長(mm)10
1袋(15個)
¥218
税込¥240
当日出荷
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線
仕様捻回数/2回
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類T形コネクタ
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-24
適用電線断面積(mm2)99~122
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
アズワン品番64-7867-23
適用電線断面積(mm2)77~98
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
RoHS対応品
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
アズワン品番64-7867-22
RoHS指令(10物質対応)対応
適用電線断面積(mm2)61~76
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
種類T形コネクタ
材質無酸素銅にすずメッキ
適合電線(mm2)155~190
アズワン品番64-2221-18
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B
材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)26.9
適合NH-64(ニチフ 専用工具)
種類防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)300
定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性防水
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
1個
¥575
税込¥633
7日以内出荷
張力のかからない箇所にて軟銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください。
材質JISH3100銅および銅合金の板及び条
表面処理スズメッキ
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
ワイヤーの上にスチールカバーを2重構造の極太ワイヤー錠です。本体はアルミボディを使用し防犯性の高いディンプルキーを採用した極太ワイヤー錠です。赤色スペアカバー付きです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
色ブラック
長さ(mm)1200
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥10,280
税込¥11,308
7日以内出荷
1個
¥1,256
税込¥1,382
7日以内出荷
1個
¥10,146
税込¥11,161
7日以内出荷
1個
¥2,937
税込¥3,231
7日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】200
使用範囲(mm)205~310
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)180
テイクアウトにぴったり!四辺のうち二辺の口があいたタイプの袋です。
材質未晒50g、PE10
寸法(mm)230×75
1枚(100枚)
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
代表的なコーン規格、ワッフルコーンS・ココアワッフルコーンSなどに適合します。
材質晒クラフト紙80g
寸法(mm)W70×L120(閉じている時)
1枚(100枚)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
1個
¥34,043
税込¥37,447
7日以内出荷
1個
¥11,882
税込¥13,070
7日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】280
使用範囲(mm)305~500
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)300
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
代表的なコーン規格、ワッフルコーンS・ココアワッフルコーンSなどに適合します。
材質未晒クラフト紙80g
寸法(mm)W70×L120(閉じている時)
1枚(100枚)
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505
使用範囲(mm)505~900
爪数6(左右合計)
RoHS指令(10物質対応)対応
外筒長さ(mm)900
1個
¥1,109
税込¥1,220
7日以内出荷
プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。段階圧力でパフォーマンスもサポート。
用途うで
材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
色ブラック
サイズS
幅(cm)38
丈(cm)38
アズワン品番68-9810-86
ひじ周り(cm)22~26
1ペア
¥2,048
税込¥2,253
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ