ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS ASL516
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ASL516
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM5
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
ねじピッチ(mm)0.8
十字穴番号2
寸法K(mm)1.9
寸法m(mm)(最大)4.9
ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1200個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)-10~80
最大移動速度(m/sec)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーSタイプ
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーSタイプ
材質鉄
十字穴番号2
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーSタイプ
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーSタイプ
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
石膏ボードにも取付可能な木製収納棚です。梱包箱から取り出してすぐに取付出来るので施工もラクラク。狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ!。シンプルな扉付きのシングル収納棚です。背板がついているので石膏ボードにも取り付け可能、もちろん下地にビス止めも可能です。狭いスペースにトイレットペーパーや洗剤・サニタリー用品すっきりをひとまとめにでき、すっきりとしたトイレ空間を作ることができます。アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って居心地のいい空間を演出できます。扉は静かにゆっくり閉まるダンパー付きヒンジを採用!。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます(※取付ける壁は9mm以上の厚さが必要です)。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品アンカー、取付ねじ(皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション
材質天板・地板:ポリエステル化粧合板、天板以外:プリント紙化粧合板
質量(kg)5
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×275×330
収納量トイレットペーパー12ロール収納可能
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
セット内容アーム(1)、皿タッピンM4x28(2)、連結板(片開き用・両開き用各1個)、ハンドル固定ねじ(ハンドル固定ねじナベM4x8Sタイト)x1本
適合シリーズエターナル・エターナルプラス、プレサージュ、プレジール、マイポーチ
関連キーワード