カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 制御機器(51)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(25)
  • 建築金物(23)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 機構部品(17)
  • 研磨材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・電設資材(10)
  • 事務用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sーn10」の検索結果

関連キーワード
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ三菱電機(73件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ(11件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
6,298税込6,928
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)三菱電機(41件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200補助接点1b×2長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)ケースの有無ケースカバーなし
ナイル 替刃  SN10用  寄せ刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 寄せ刃室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3378
スライドエアーニッパ(引き型) 室本鉄工スライドエアーニッパ(引き型)室本鉄工
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
使用空気圧力(MPa)0.4~0.5
ナイル 替刃  SN10用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 超硬刃室本鉄工
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3582
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から61日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
LF33CV STMicroLF33CVSTMicro
219税込241
1個ほか
翌々日出荷
ナイル 替刃  SN10用  ロング刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN10用 ロング刃室本鉄工
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3379
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり
ボールペン VERY楽ノック0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック0.7uni(三菱鉛筆)(26件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)15.6最大径(Φmm)11全長(mm)140.2質量(g)8.7先端ボール径(mm)0.7替芯SA-7CNシリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1
ボールペンVERY楽ノック0.5 uni(三菱鉛筆)ボールペンVERY楽ノック0.5uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂全長(mm)140.2質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11替芯SA-5CNインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
439税込483
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
みかんネット TRUSCOみかんネットTRUSCO(10件のレビュー)
889税込978
1セット(100本)
当日出荷
石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)450
ラミネーターフィルム 診察券 アイリスオーヤマラミネーターフィルム 診察券アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
269税込296
1箱(100枚)
当日出荷
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
ボールペン VERY楽ノック1.0 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.0uni(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)1替芯SA-10CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア鉛フリーやに入りはんだ日本スペリア(9件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
用途プリント基板の後付け、修正に最適。質量(kg)0.5仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スパナPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状スパナ商品構成単品
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ボールペン VERY楽ノック1.4 uni(三菱鉛筆)ボールペン VERY楽ノック1.4uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.4材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂質量(g)8.7シリーズベリー楽ラクエコマーク認定認定方式ノック式替芯SA-14CN寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2色数単色グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 189入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
6,277税込6,905
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
ストレートノズル SK11ストレートノズルSK11
599税込659
1個
当日出荷
細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5