10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機AVコード 1S-1S
DVDやビデオのS映像端子とテレビのS映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタS端子-S端子
1個
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S端子ケーブル(映像用)。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子 ブラック 種類AV コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス) 対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器 プラグ24金メッキ コネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス) ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイトワンSビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質無酸素銅 コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ プラグ24金メッキ
1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイトワンSビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像と音声を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質無酸素銅 コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声) プラグ24金メッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様ニッケルメッキ グレー
1個
889 税込978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様金メッキ ブラック
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル 仕様金メッキ ブラック
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)