カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「s-2aw」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(23件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
ハンドブレンダー オーム電機ハンドブレンダーオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コレダーライン S-2A タキヤコレダーライン S-2Aタキヤ
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
住宅やマンション、オフィスや店舗などに最適な推奨荷重15kgの軽量物用先付専用のピクチャーレールです。ネジでの直付け、専用ブラケットの取付け等多様な施工が可能です。 天井面、壁面兼用の先付専用ピクチャーレールです。12.5mmボードに対応します。
シリーズコレダーライン仕様天井面付、壁面付、ブラケット用、専用ボルト用
ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy ラドンナウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffyラドンナ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)約2.6ASH WHITE電源(V)AC100 50-60Hz外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シェルフウォールファイル引出 ナイキシェルフウォールファイル引出ナイキ
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
仕様【セーフティーロック】付付属品仕切板4枚トラスコ品番463-2401質量(kg)44ウォームホワイト本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×450×700インジケーターキー引出し耐荷重(kg)等分布45(ラッチ付)
ファイル引出し(2段) NWS型 ナイキファイル引出し(2段) NWS型ナイキ
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
A4対応の奥行400mmタイプ
付属品仕切板4枚トラスコ品番463-2575材質/仕上スチール(粉体塗装)質量(kg)42ウォームホワイト高さ(mm)700タイプオールロック錠付(開閉表示付)奥行(mm)400間口(mm)899均等積載量(kg/段)45最大積載量(kg/台)90引出しラッチ付き引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)819×339×306
Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2SAMPHENOL
109税込120
1袋(5個)
当日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。
仕様エアブローなしトラスコ品番138-4509
スイフト 平机 スラントエッジ レバータイプ・インジケータ無<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)スイフト 平机 スラントエッジ レバータイプ・インジケータ無<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ルナ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)ルナ 5本脚チェア 肘付 背パッド付 ホワイトシェル ホワイトフレーム ナイロン双輪オカムラ(岡村製作所)
63,980税込70,378
1台
45日以内出荷
幅(mm)565高さ(mm)805~897奥行(mm)560キャスター背幅(mm)425~517脚数(本)5本脚グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイト材質(肘掛)
USBケーブル Nikon(ニコン)USBケーブルNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
D4シリーズ・D610・D600・Nikon 1 V2・J3・J2・J1・S1・AW1用USBケーブルです。
長さ(m)USB接続用ケーブル/約1.5対応機種【一眼レフカメラ】D4S、D4、D610、D600、【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V2、AW1
表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から121日以内出荷
パワーコネクター Nikon(ニコン)パワーコネクターNikon(ニコン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Nikon 1 J3、J2、J1、S1、V3、AW1、COOLPIX AとACアダプターEH-5b(別売)を接続する際に使用するコネクターです。
対応機種【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V3、AW1、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX A、COOLPIX P100
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
810税込891
1ケース
翌日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
フィルタマット オーム電機フィルタマットオーム電機
2,998税込3,298
1箱(2枚)
翌々日出荷から10日以内出荷
プレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪 ユーエイキャスタープレート式キャスター 自在車 耐摩耗ゴム(緑)車輪ユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番364-0414材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.233タイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリーISS車対応のENバッテリーTuflong ENシリーズにISS車対応国産車、輸入車のどちらにも搭載可また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
箱高(mm)190
バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(レフト) 1Y0-26290-10YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Nikon(ニコン)機種に対応しております。HC-E1の互換品としてご使用ください。※Nikon純正品ではございません。Nikon 1 AW1Nikon 1 V1・Nikon 1 V2Nikon1 J1・Nikon1 J2Nikon1 J3Nikon1 S1Nikon Z7IINikon Z7Nikon Z6IINikon Z6D3SD4D4SD5D6D90D300SD500D600D610D700D750D780D800D800ED810D810AD850D3100D3200D3300D3400D3500D5000D5100D5200D5300D5500D5600D7000D7100D7200D7500L110・L120L610・L810P100・P300・P310P500・P510・P520P530P7000・P7100P7700・P7800S60・S80・S100S800c・S6000・S6100S6200・S6300・S6400S8000・S8100・S8200S9100・S9300AW100COOLPIX ANikon 1 AW1Nikon 1 V1・Nikon 1 V2Nikon1 J1・Nikon1 J2Nikon1 J3Nikon1 S1Nikon Z7IINikon Z7Nikon Z6IINikon Z6などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
壁掛金具45CRUセット ノーリツ壁掛金具45CRUセットノーリツ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
対応機種全GTシリーズのW/T/Hタイプを壁掛設置する場合の壁掛金具(GT- 35(S)AWX-(80)T-1を除く)、GT-C 52(S)AW-SFF-2関連資料納入仕様図(0.04MB)
壁掛金具CRUセット ノーリツ壁掛金具CRUセットノーリツ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
対応機種全GTシリーズのTおよびHタイプを壁掛設置する場合の壁掛金具(GT- 35(S)AWX-(80)T-1を除く)、GT-C 52(S)AW-SFF-2、GQ-C 38WXS-T/-H関連資料納入仕様図(0.39MB)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
14,980税込16,478
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 1Y0-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
サイズネジ径8mm主な適合車種メイトV50(3AC4)/V50D(4AT3)/V50N(3AV3)・V80D(4AW3)/80N(3KG4)・タウンメイトT50(3EL7)/T50D(3EL8)・T80D(3EJ5)/T80ED(3EJ6)・YD125S(3NS2)・YB50(58E)
非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125関連資料(0.64MB)
形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
17,980税込19,778
1セット(4本)
5日以内出荷
適合メーカーソディック
サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト 4mN 標準駆動タイプ SJシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
479,800税込527,780
1台
5日以内出荷
スタイラスアラーム機能あり 【注意事項】
仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書アズワン品番68-0501-71