カテゴリ

  • 制御機器(100)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(6)
  • メカニカル部品(98)
  • 農業機械(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 自動車補修部品(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(20)
  • 切削工具(20)
  • 建築金物(14)
  • 自動車純正部品(14)
  • 安全用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t21」の検索結果

関連キーワード
633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
スケーリングチゼル ハウスビーエムスケーリングチゼルハウスビーエム(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途電動ハンマー用あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。仕様STタイプ(スケーリングチゼル)使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
ロジック用チェック端子(STシリーズ) MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子(STシリーズ)MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(25個)
当日出荷から121日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質黄銅表面処理ニッケル下地金メッキ
スライド表示タグ アイマークスライド表示タグアイマーク(1件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
材質ABS樹脂厚さ(mm)7質量(g)18縦(mm)80横(mm)50
ラシャ切りハサミ TRUSCOラシャ切りハサミTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。 ギザ刃付きで対象物を逃しません。 1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしております。
全長(mm)210刃長(mm)85トラスコ品番478-9911材質(刃部)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)、(ハンドル)ガラス繊維入り66ナイロン、(鋲)ガラス繊維入り66ナイロン質量(g)119刃厚(mm)3材質(刃)ステンレスSUS420 J2(TST-210)、ステンレスAUS6(TST-240)
試験管(リム付) IWAKI(AGCテクノグラス)試験管(リム付)IWAKI(AGCテクノグラス)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
クリアパック フタなし #30 カクケイクリアパック フタなし #30カクケイ(2件のレビュー)
909税込1,000
1袋(100枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
焼却時有毒ガスは発生しません。フタなしタイプ。
プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プルタイトシリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
スチールキャリー サカエスチールキャリーサカエ
5,598税込6,158
1台
当日出荷から5日以内出荷
三方コボレ構造の為、荷物の積み下ろしが容易にできます。(ST2-2Aは除く) エポキシ樹脂系粉体塗装により、従来の塗装に比べ、塗膜が厚く、硬度が高く、耐衝撃性に優れています。 耐酸性、耐アルカリ性、耐湿性、耐汚染性に強く剥離強度も抜群です。
材質スチールキャスター50Φナイロン車(オール自在)均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き大鳥機工(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
千枚通し 木村刃物千枚通し木村刃物(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ファイリングや伝票収納の必需品。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ)全長(mm)190針長(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
剪定鋏ケース コヅチ剪定鋏ケースコヅチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
用途剪定鋏ケース幅(mm)75適合ベルト幅(mm)50適合寸法(mm)剪定鋏:180~200用仕様型押
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
339税込373
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ロジック用チェック端子 サンハヤトロジック用チェック端子サンハヤト(2件のレビュー)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
SK-40シリーズ用コテ先 エンジニアSK-40シリーズ用コテ先エンジニア(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
SK-40シリーズ用交換部品
ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)ロジック用チェック端子MAC8(マックエイト)
10,980税込12,078
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
味わい食房 シリコーン製万能トング 下村工業味わい食房 シリコーン製万能トング下村工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
シリコーン製でフッ素加工のフライパンも傷つけない。 パスタ・サラダの取り分けに便利。 ストッパー付きで使用しないときはコンパクトに収納できる。
材質本体ステンレス鋼樹脂部シリコーンゴム(耐熱温度200℃)質量(g)110寸法(cm)27.0×3.8×3.8
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
ステンレスカットソー2 チップソージャパンステンレスカットソー2チップソージャパン
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
着脱式ワンタッチソケット KOSEI着脱式ワンタッチソケットKOSEI
969税込1,066
1個
当日出荷
ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
吹付用プレート IM ステンシル アイマーク吹付用プレート IM ステンシルアイマーク
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
ステンレスワイヤーバスケット平型ワイド センタン工業ステンレスワイヤーバスケット平型ワイドセンタン工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ステンレス製で、錆びにくくて丈夫なカゴです。横幅で、ワイドなデザインです。横長のバッグ、カバンが入れやすいです。
付属品取付金具材質ステンレスステンレス質量(g)約1000容量(L)約17内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約440×295×前120/後180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約455×310×前125/後185材質(取付金具)ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約405×255底部寸法(幅×奥行)(mm)約420×270
モリブデンステンレスタンク(蓋付) SUGICO(スギコ)モリブデンステンレスタンク(蓋付)SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用床へこみ防止シート ミツギロン冷蔵庫用床へこみ防止シートミツギロン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
床の凹みを防止するプラスチックシート 4枚入。 冷蔵庫で、一部床に荷重がかかることによるへこみを防ぐ。 賃貸などにも便利。
厚さ(cm)1枚:0.5材質ポリカーボネート質量(g)4枚合計/336クリアカラー寸法(幅W×奥行D)(cm)1枚:15×15
パス ぺんてるパステル 単色 ぺんてるパス ぺんてるパステル 単色ぺんてる
64税込70
1本
翌々日出荷
本体寸法(mm)Φ11×70
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
フロアヒンジ 中心吊自由開き DIAフロアヒンジ 中心吊自由開きDIA
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
フロイデ角手掛 ST-21 シロクマフロイデ角手掛 ST-21シロクマ
539税込593
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+アルミステン黒寸法L(mm)55寸法W(mm)55
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式 ACE(エース)アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式ACE(エース)
109,800税込120,780
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
超硬ロングホールソー マーベル超硬ロングホールソーマーベル
4,090税込4,499
1個
3日以内出荷
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能排出性が良いため、切削スピードが速い!切り屑4分割のため、切れ味抜群超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
24,980税込27,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
感染症対策ステッカー グリーンクロス感染症対策ステッカーグリーンクロス
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
感染症、ウイルスに対する注意喚起、意識向上を促すステッカーになります。
用途感染症やウイルス対策に対する意識向上に仕様ラミネート加工ステッカー材質PVC取付方式シール/ステッカー
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-T2~)CKD
3,275税込3,603
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
コンサートトライアングル 鈴木楽器製作所コンサートトライアングル鈴木楽器製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
合奏の中で他の楽器と混じることのない、キラキラとした音が特徴です。
シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
749,800税込824,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
管継手 白 めすおすチーズ(バンド付) 桑名金属工業管継手 白 めすおすチーズ(バンド付)桑名金属工業
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
関連キーワード
...
s-t50特集