仕様サイドエントリヘッダ. 最適なハウジングについては、代表品番 ; 476-6760 476-6760 を参照
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズPA
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
形状サイド型
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
関連キーワード