カテゴリ
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 梱包用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- Aron(アロン化成)(2)
- CKD(2)
- GVS(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- RS PRO(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- エスコ(4)
- コクゴ(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- ナベヤ(2)
- パイロット(1)
- フジトク(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 富士インパルス(4)
- 岩下(2)
- 橋本クロス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s10-pp」の検索結果

スリーブ(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥77税込¥851個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ材質(本体)PP使用流体水、空気
4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)袋入タイプ
マックステル¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキ色グレー
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護 優れた耐摩耗性 オイル抵抗 大きなケーブルバンドルに最適 直径: 最大50 mm 1 m単位で販売仕様●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●色:黒●内径:10mm●材質:PP●最大バンドル直径:14mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9836アズワン品番65-7478-61
S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788税込¥1,9671本当日出荷から7日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテックCコレトレフィル
パイロット¥90税込¥991本当日出荷から6日以内出荷ハイテックCコレトシリーズ専用替え芯。ペン先はシナジーチップを採用し、細書きでにじまず超なめらか!用途ハイテックCコレト専用替え芯ボール径(Φmm)0.4インクゲルインキ入数1本繰り返し・詰め替え対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能対象機種AD-8129TH用紙サイズ幅57mm×長さ25m入数10巻RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー
岩下¥4,498税込¥4,9481セット(50個)当日出荷加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。材質ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ3 1122
フラットファイル A4
エスコ¥1,800税込¥1,9801箱(10冊)当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに最適です。用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。トラスコ品番721-7180材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10常用温度(℃)最高60外径(mm)61内径(mm)30
カモフラージュクリアホルダー A4
エスコ¥2,060税込¥2,2661パック(10枚)翌日出荷はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)。抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
10x80mm ドリルビット 1/4"六角軸/プラスチック用
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷当て板がなくても美しく加工できます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。仕様●刃先径(mm):10●全長(mm):80●有効長(mm):40●六角シャンク径:1/4"(6.35mm)●材質:炭素鋼(S55C)●適応材:プラダン、PP発泡シート、プラスチック●適用機種:電動ドリル、ボール盤●ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500本)3日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
FAP/タイヨー ヒューズ 3A
富士インパルス¥259税込¥2851個5日以内出荷ガラス管ヒューズ質量(g)2対応SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131-10W PP-BA/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132-10W PP-BA/FAP-364/FAP-364S/FAP2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W PP-BA2外径×長さL(Φ×mm)6×30アズワン品番62-9113-47構成部品配線、電気関連
オサエローラー ライナーブッシュツキ 2個入
富士インパルス¥1,298税込¥1,4281セット(2個)5日以内出荷プリントテープの送りを補助している部品です。質量(g)ライナーブッシュ5外径×高さH(Φmm×mm)12×11対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/HP-362-N2/FAP-364S/FEP-N1(OS)/FEP-OS-N2/FEP-N2/HP-362-N1/FAP-364/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/FEP-V-N1/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2アズワン品番62-9113-21構成部品樹脂部品
RS PRO 電池ホルダ 10 スナップイン
RS PRO¥399税込¥4391個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた単三サイズ電池に適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂ホルダー セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 10 ワイヤーリード
RS PRO¥459税込¥5051個7日以内出荷RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点ワイヤサイズ: 26 AWG PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂 セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 10マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm寸法 = 78.5 x 58.5 x 29.8mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
FAP2/FAP-364 テープガイド B
富士インパルス¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷プリントテープを送るガイド寸法(mm)60×15×25質量(g)20対応SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-20W PP-BA2/FAP-364/FAP-364S/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA133-10W PP-BA2/FAP2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA133-10W PP-BA2アズワン品番62-9113-50構成部品金属部品
トイレサポート 870シリーズ
Aron(アロン化成)¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷置くだけ設置!。多彩なひじ掛け設定で様々なトイレ環境身体状況にフィット。尿臭染み付きを防止!。設置は簡単!あっという間に完了
FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ ロング(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ
GVS¥12,980~税込¥14,278~1箱(10箱×96本)7日以内出荷FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control
IKA¥419,800税込¥461,7801台7日以内出荷使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1回転数5000~25000rpm
FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ
GVS¥12,980~税込¥14,278~1箱(10箱×96本)7日以内出荷から10日以内出荷FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応。疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
ATTOGRIP(手すり) 870シリーズ
Aron(アロン化成)¥389,800~税込¥428,780~1個7日以内出荷あっという間に設置完了。いろんな場所であなたを支える。距離の長いポーチや玄関に3枚のベースプレートと2本の手すりの幅広い組み合わせで様々なシーンに